CENTURY Farm Building 다이렉트 드라이브 팬 모터
필터
문장: 공 , 몸체 직경: 5.625 " , 커패시터 포함: 가능 , 커패시터 필요: 포함 사항 , 의무: 연속 에어 오버 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 액자: 48Z ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 영구 분할 커패시터 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: PSC , 명판 RPM: 1100 , 단계: 1 , 회전: CW / CCW , RPM 범위: 1001-1100 , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 1 / 2 " , 스터드 위치: 샤프트 엔드 , 스터드 패턴: 3-5/8 x 3-5/8" , 스터드 크기: # 8-32 , 열 보호: 자동차 , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 볼트 서클 직경 | 완전 부하 암페어 | 탄력있는 반지 Dia. | 링 투 링 센터 | 축 길이 | 샤프트 방향 | 샤프트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C045A | 9.75 " | 5.187 " | 4.0/2.0 | 2.5 " | 6.5 " | 3.25 " | 모든 각도 | 더블 플랫 | ₩ 413,980 | |
B | C046A | 10 " | 5.187 " | 4.5/2.3 | 2.5 " | 6.75 " | 3.25 " | 모든 각도 | 더블 플랫 | ₩ 421,312 | |
C | C059A | 10.125 " | 5.15 " | 3.4 | 2.25 " | 7.187 " | 2.5 " | 수평 | 평면 | ₩ 374,570 | |
D | C047A | 11 " | 5.187 " | 6.5/3.25 | 2.5 " | 7.875 " | 3.125 " | 모든 각도 | 더블 플랫 | ₩ 420,350 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기
- 숫자 태그
- 디퓨저 액세서리
- 포크
- 베어링 삽입
- 터미널 블록
- 바닥재
- 인터콤 및 스피커
- 커뮤니케이션
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 FLF
- DIXON 언 로더 밸브
- VULCAN HART 바닥
- SKB 보호 케이스, 50 23/64인치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/4-20 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 8-32 unc
- MARTIN SPROCKET D 기존 4홈 스톡 QD 도르래
- AIRMASTER FAN 중력 댐퍼
- BROWNING Q2형 분할 테이퍼 부싱
- TIMKEN 씰