GENERAL ELECTRIC Spectra 시리즈, SRPK 유형 회로 차단기 정격 플러그
General Electric Spectra 시리즈 회로 차단기 정격 플러그는 회로 차단기의 트립 장치에 설치되어 전체 차단기를 교체하지 않고도 전류 설정을 변경할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | A | 플러그 앰프 정격 | 센서 앰프 정격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SRPK800B500 | 500 | 500 | 800 | - | RFQ
|
A | SRPK1200B600 | 600 | 600 | 1200 | - | RFQ
|
A | SRPK800B600 | 600 | 600 | 800 | ₩ 436,314 | RFQ
|
A | SRPK800B700 | 700 | 700 | 800 | ₩ 436,314 | RFQ
|
A | SRPK1200B800 | 800 | 800 | 1200 | ₩ 436,314 | RFQ
|
A | SRPK800B800 | 800 | 800 | 800 | ₩ 436,314 | RFQ
|
A | SRPK1200B1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ₩ 436,314 | RFQ
|
B | SRPK1200B1200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 정격 플러그는 회로 차단기의 트립 장치에 삽입되는 작은 장치입니다.
- 여기에는 회로 차단기를 통해 흐르는 전류의 양을 제한하는 보정된 전류 제한 퓨즈가 포함되어 있습니다.
특징
- MicroVersaTrip Plus 및 MicroVersaTrip PM 유형 전자 트립 장치가 있는 SK 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임과 호환됩니다.
- 이 플러그는 500~1200A 범위의 정격 전류로 제공되므로 회로 보호에서 사용자 정의 및 유연성을 허용합니다.
- 내구성이 뛰어난 재료로 만들어졌으며 극한의 온도 및 습도와 같은 열악한 환경 조건을 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
정격 플러그를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 정격 플러그를 설치하기 전에 회로 차단기를 끄고 트립 장치를 제거해야 합니다.
- 그런 다음 정격 플러그를 트립 장치에 삽입하고 나사 또는 클립을 사용하여 제자리에 고정합니다.
- 그런 다음 회로 차단기를 다시 조립하고 다시 켭니다.
정격 플러그의 암페어 정격을 초과하면 어떻게 됩니까?
단락이나 과부하와 같은 과전류가 발생하면 회로 차단기를 통해 흐르는 전류가 정격 플러그의 암페어 정격을 초과합니다. 이로 인해 플러그가 녹아서 회로가 열리고 전류 흐름이 중지됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 왕복 톱
- 에너지 회수 통풍기
- 교체 배터리
- U- 컵
- 인사 리프트
- 작업복
- A / C 냉동
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 호흡보호구
- 합금강
- LASCO 남성 어댑터
- 3M 쿨 플로우 호기 밸브 구성품
- ACCUFORM SIGNS 루프 앤 스트랩 주의 태그, 23mil 플라스틱, 5-1/4" x 3-1/4"
- BANJO FITTINGS 수형 어댑터, 캠 및 홈
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 병원 등급 탬퍼 방지 서지 보호 이중 리셉터클
- WATTS LFN45B-M1 시리즈 수압 감압 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 밸브 분해 검사 키트, EPDM
- TRICO Streamliner 설치 키트
- VELVAC 에어 브레이크 호스
- QORPAK 들통 뚜껑