ANSELL 42-474 Activarmr 니트릴 내열 장갑
42-474 Activarmr 니트릴 내열 장갑
Ansell ActivArmr 42-474 내성 장갑은 고온, 용융 금속 및 복사열로부터 손을 보호하여 심각한 화상과 부상의 위험을 줄입니다. 극심한 열에 대한 노출이 지속적으로 우려되는 환경에서 작업하는 전문가에게 이상적이며 심각한 사고와 부상으로부터 보호합니다.
특징
- 이 장갑은 매끄러운 니트 구조로 되어 있어 불편한 솔기를 제거하고 장시간 착용 시 꼭 맞고 편안한 핏을 보장합니다.
- ANSI/ISEA A2 절단 수준이 특징으로 중간 정도의 절단 저항을 나타내며 산업 환경에서 날카로운 물체 및 도구에 대한 보호를 보장합니다.
- 이 장갑은 최대 480°F의 온도를 견딜 수 있어 극심한 열과 열 위험으로부터 효과적으로 보호합니다.
- 건틀릿 커프 스타일로 제공되어 고열 환경에서 중요한 손목과 팔뚝까지 보호 기능을 확장합니다.
- 이 장갑은 FDA를 준수하므로 식품 안전과 관련된 응용 분야에 적합합니다.
- 면 니트 소재를 사용하여 통기성과 편안함을 제공하는 동시에 까다로운 작업 조건에서도 내구성을 유지합니다.
- 이 장갑은 장갑 길이가 14인치로 확장된 팔뚝 보호 기능을 제공하며, 이는 내열 장갑이 필수인 응용 분야에서 특히 중요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 해머 드릴 액세서리
- 문 Weatherstripping
- 키 스위치
- 창 단열 키트
- 필터
- 잠금장치
- 키 컨트롤 식별
- 네일
- 기어링
- 바닥
- FIBERGRATE 폴리 에스터 유리 섬유 격자
- APPROVED VENDOR 압출 여성 티
- PRECISION BRAND 아버 심 0.0080 Id
- PARLEC 고정 노브 Mas-bt
- BELL & GOSSETT 스트레이너 파이프 라인 Y
- BRADY 5210 시리즈, 번호 라벨
- ACROVYN 엔드 캡, 브라질 너트, 아크로빈
- DIXON 단조 푸쉬-인 남성용 런 티셔츠
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 6-32 Unc Lh
- BROWNING YSB 시리즈 비경화강 베벨 기어 6피치