항목 | CANopen 인터페이스 모듈 |
깊이 | 2" |
함수 | 의사 소통 |
높이 | 3" |
실장 형 | 플러그 가능 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8517620050 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 함수 | 높이 | 항목 | 실장 형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로피 버스 DP-01 | 2" | 의사 소통 | 3" | Profibus DP-01 인터페이스 모듈 | 플러그 가능 | 4" | ₩ 691,250 | ||
HMI-02 | 1" | 프로그래밍, 모니터링, 문제 해결 CFW700 VFD | 7" | 키패드 | 패널 실장 또는 플러그 가능 | 3" | ₩ 351,207 | ||
RHMIF-02 | 1" | 키패드를 원격으로 장착 할 수 있습니다. | 8.5 " | 원격 키패드 프레임 | 패널 실장 | 4" | ₩ 79,660 | ||
HMID-01 | 0.5 " | 키패드 커버 | 7" | 키패드 용 블랭크 커버 | 플러그 가능 | 3" | ₩ 62,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.