WATTS 152SS-3-15 1/2 증기 압력 조절기, 3 ~ 15 Psi, 1/2인치 크기, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증기 압력 조절기 |
조정 가능한 PSI 범위 | 3에서 15 Psi |
조정 가능한 감압 범위 | 3 ~ 15 psi |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
맥스. 작동 온도. | 420도 에프 |
최대 일의 압박감 | 300 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 키트 |
밸브 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
모델 | 조정 가능한 감압 범위 | 본체 재질 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152AT-003015 3/4 | - | 철 | 3 / 4 " | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | ₩ 2,335,928 | |
152A-010030 1 1/4 | 10 ~ 30 psi | 철 | 1 1 / 4 " | 200 PSI | 33도 에프 | 1-1 / 4 " | ₩ 3,576,244 | RFQ
|
152AT-030100 | 30 ~ 100 psi | 철 | 2" | 300 PSI | 33도 에프 | 2" | ₩ 6,238,456 | RFQ
|
152AT-003015 1/2 | 3 ~ 15 psi | 철 | 1 / 2 " | 300 PSI | 33도 에프 | 1 / 2 " | ₩ 1,941,520 | |
152AT-30140 3/4 | - | 철 | 3 / 4 " | 20.7 바 | 33도 F | 3 / 4 " | ₩ 2,335,928 | |
152AT-010050 | 10 ~ 50 psi | 철 | 3 / 4 " | 300 PSI | 33도 에프 | 3 / 4 " | ₩ 2,335,928 | |
101033 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,180,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.