STARRETT 마이크로미터
Starrett 기계식 외부 마이크로미터는 1인치 분해능 및 정확도까지 0.0001인치 단위로 외부 치수를 측정하도록 설계되었습니다. 이 Starrett 마이크로미터는 버니어 캘리퍼스보다 더 높은 분해능을 제공합니다. 그들은 자동차, 금속 세공뿐만 아니라 실험실에서도 사용됩니다....ng 및 제조 산업.더 읽기
작동 메커니즘
- Starrett 기계식 외부 마이크로미터는 공장에서 조립된 상태로 제공되며 포장을 푼 직후에 작동할 수 있습니다.
- 외부 마이크로미터로 작은 물체를 측정하려면 공구 턱을 열고 앤빌과 스핀들 사이로 물체를 밀어 넣으십시오.
- 스핀들이 물체에 닿을 때까지 집게 손가락과 모루에 물체를 대고 엄지 손가락을 사용하여 골무를 돌립니다.
특징
- Starrett 기계식 외부 마이크로미터는 정확하고 쉬운 가독성을 위해 뚜렷한 그림과 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인이 특징입니다.
- 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 구조적 강성을 제공하기 위해 강철/낙하 단조 강철로 만든 프레임이 있습니다.
- Starrett 기계식 외부 마이크로미터에는 빠르고 안전한 잠금을 보장하기 위해 링형 널링 잠금 너트가 장착되어 있습니다.
- 이 마이크로미터는 한정된 장소나 좁은 슬롯에서 사용하기 위해 특별히 설계된 테이퍼형 프레임을 가지고 있습니다.
- 키 홈을 정확하게 측정하기 위한 매우 단단하고 안정적인 일체형 스핀들이 특징입니다.
- Starrett 마이크로미터는 새틴 크롬 마감으로 코팅되어 부식과 눈부심을 방지합니다.
- 빠른 조정과 균일한 압력을 위해 부드러운 마찰/래칫 골무가 있습니다.
- 일부 모델에는 정밀성과 내마모성을 제공하기 위해 마이크로 래핑된 카바이드 측정면이 있습니다.
호환 액세서리
- 스타 렛 3206 외부 마이크로미터 스탠드: 테이블이나 벤치에 45도 고정 또는 장착하여 마이크로미터의 C자형 죠(Jaw) 중앙을 잡아주어 사용자가 양손으로 측정물을 측정할 수 있도록 합니다. 이 마이크로미터 스탠드는 위치를 조정할 수 있으며 사용자가 마이크로미터의 방향을 회전하여 작동을 단순화할 수 있습니다.
- Starrett PT99060 잠금 너트: 이 널링 링 유형 너트는 회전하지 않도록 스핀들을 잠그기 위해 최대 90도까지 돌릴 수 있습니다.
표준 및 승인
- 미국 국립 표준 기술 연구소
- RoHS 준수
- REACH
자주 묻는 질문
외부 마이크로미터와 깊이 마이크로미터의 눈금 차이는 무엇입니까?
깊이 마이크로미터와 일반 외부 마이크로미터는 모두 같은 눈금과 스핀들을 사용하지만 깊이 마이크로미터에서는 눈금 순서가 반대입니다. 디지털 깊이 마이크로미터의 분해능은 대부분의 기존 선 눈금 깊이 마이크로미터보다 높습니다.
Starrett 외부 마이크로미터를 어떻게 교정합니까?
측정면 사이에 설정 막대를 삽입하고 래칫이 딸깍하는 소리가 날 때까지 골무를 부드럽게 돌립니다. 슬리브 뒷면에 구멍이 있는 스패너를 찾아 골무 제로와 슬리브 인덱스가 정렬될 때까지 슬리브를 부드럽게 돌립니다.
Starrett 마이크로미터는 어떻게 청소합니까?
세척액에 부분적으로 적신 비마모성 천으로 스테이지 마이크로미터를 부드럽게 문지릅니다. 여분의 액체를 닦아내기 위해 다른 드라이 클리닝 천을 사용하고 마이크로미터를 건조시키십시오. 필요에 따라 반복합니다.
Starrett 외부 마이크로미터를 사용하는 동안 사용자가 기억해야 할 사항은 무엇입니까?
Starrett은 Starrett 외부 마이크로미터에 대해 보증을 제공합니까?
예, 회사는 도구가 오용되거나 남용되지 않은 경우 외부 마이크로미터에 대해 재료 또는 제조상의 결함에 대해 XNUMX년 보증(구매일로부터)을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전압 및 연속성 테스터
- 역학 길이 드릴 비트
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- 루프 탑 마운팅 레일
- 유도
- 파이프/튜브/절연
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 캐스터 및 휠
- 도구 보유
- 배관 호스
- DAYTON 타이밍 벨트, 폭 55mm, 곡선 톱니 디자인
- POWER FIRST 비닐, 피기 백
- MASTER LOCK 고정 스테이플 코너 걸쇠
- KLEIN TOOLS 휴대용 케이스
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 감속기 부싱, Mipt x SR Fipt SS 칼라
- SPEARS VALVES P103P PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 수 트랩 어댑터, 플라스틱 너트가 있는 S x SLIP - 빌트인 와셔
- MARTIN SPROCKET 지루한 크기 유형 롤러 체인 스프로킷, 50 체인 번호
- WELLER 스탠드
- GATES 이중 V/육각 V-벨트, AA 섹션
- SMC VALVES 이름 플레이트