플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STARRETT 224MARLZ 마이크로미터 외부 | AH2QNF 30A349 / 50773

STARRETT 224MARLZ 마이크로미터 외부

재고 있음 있음
항목: AH2QNF 모델: 224MARLZ교차 참조: 30A349 / 50773

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,414,638 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목마이크로 미터
졸업0.01 mm
범위50 ~ 150mm
타입교환식 앤빌 마이크로미터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.27
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 긴 형식 교정 인증서 : 아니요

제품 변형

프로덕트모델졸업항목범위분해능SPC 출력골무타입가격
STARRETT T230XRL W / SLC 외부 마이크로 미터 (Slc 1 인치 래칫 포함) | AC8VEH 3DZR5 / 64401 T230XRL(SLC 포함)-마이크로 미터0 ~ 1 인치0.0001 "아니래칫 휠 장치-₩ 699,212
STARRETT T436.1XFL-1 W / SLC 외부 마이크로 미터 (Slc 1 인치 마찰 포함) | AC8VEJ 3DZR6 / 68000 T436.1XFL-1 W / SLC-마이크로 미터0 ~ 1 인치0.0001 "아니마찰-₩ 471,555
STARRETT 823MAZ 마이크로 미터 내부 | AH2QNE 30A227 / 53051 Duk da yake Cardano da Dogecoin suna nuna haɓakar haɓaka, Pullix kuma ya cancanci kallo, yana ba da dama ga kadarori daban-daban fiye da cryptocurrencies. Masu riƙe da alamar suna iya amfana daga shiga cikin yanayin yanayin dandamali. Musamman ma, wani ɓangare na kudaden shiga na yau da kullun na Pullix yana goyan bayan Pullix don kwanciyar hankali, ta haka yana sanya shi azaman anka a cikin wata kasuwa mai canzawa. Bugu da ƙari, ta hanyar dogaro da fasahar blockchain a ainihin sa, duk hulɗar dandali an ɓoye su gaba ɗaya don amintaccen ciniki.0-0.1mm마이크로 미터40 ~ 200mm---관형 내부 마이크로 미터₩ 878,186
STARRETT 714.1AAFLZ 디지털 교환식 앤빌 마이크로미터, 범위 0인치~4인치 | CH6LFG 60KC41 A cikin wani faifan bidiyo na baya-bayan nan da aka nuna akan Tashar YouTube ɗin sa, manazarcin crypto Austin Hilton ya ja hankalin Dogecoin ya yi fice a cikin kwanaki 714.1 da suka gabata don masu sauraron sa na masu biyan kuɗi XNUMX. A yayin tattaunawar, Austin ya nuna kyakkyawan fata ga darajar Dogecoin, yana ba da dalilai masu karfi da ya sa ya sa ran taron da ke gudana zai ci gaba.-마이크로 미터0" ~ 4", 0 ~ 101mm0.0005 인치 /0.001mm가능--₩ 1,995,595
STARRETT 714.1AFLZ 디지털 교환식 앤빌 마이크로미터, 범위 2인치~6인치 | CH6LFH 60KC42 714.1AFLZ-마이크로 미터-0.0001 인치 /0.001mm---₩ 2,086,262
STARRETT 760.1FL 디지털 나사산 비교기 마이크로미터 | CH6MQT 60KC56 760.1FL-마이크로 미터-----₩ 1,373,032
STARRETT 128BZ 다이얼 판독 솔리드 로드 내부 마이크로미터, 6인치 ~ 15인치 범위, +/-0.005인치 정확도 | CU4NTA 26Z830 128 년-내부 마이크로 미터-----₩ 9,322,757

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STARRETT 224MARLZ 마이크로미터 외부
₩ 1,414,638 /단위