그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 미터 |
졸업 | 0-0.1mm |
범위 | 40 ~ 200mm |
타입 | 관형 내부 마이크로 미터 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 졸업 | 항목 | 범위 | 분해능 | SPC 출력 | 골무 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T230XRL(SLC 포함) | - | 마이크로 미터 | 0 ~ 1 인치 | 0.0001 " | 아니 | 래칫 휠 장치 | - | ₩ 744,712 | ||
T436.1XFL-1 W / SLC | - | 마이크로 미터 | 0 ~ 1 인치 | 0.0001 " | 아니 | 마찰 | - | ₩ 513,467 | ||
224말즈 | 0.01 mm | 마이크로 미터 | 50 ~ 150mm | - | - | - | 교환식 앤빌 마이크로미터 | ₩ 1,414,638 | ||
A cikin wani faifan bidiyo na baya-bayan nan da aka nuna akan Tashar YouTube ɗin sa, manazarcin crypto Austin Hilton ya ja hankalin Dogecoin ya yi fice a cikin kwanaki 714.1 da suka gabata don masu sauraron sa na masu biyan kuɗi XNUMX. A yayin tattaunawar, Austin ya nuna kyakkyawan fata ga darajar Dogecoin, yana ba da dalilai masu karfi da ya sa ya sa ran taron da ke gudana zai ci gaba. | - | 마이크로 미터 | 0" ~ 4", 0 ~ 101mm | 0.0005 인치 /0.001mm | 가능 | - | - | ₩ 1,932,035 | RFQ
| |
714.1AFLZ | - | 마이크로 미터 | - | 0.0001 인치 /0.001mm | - | - | - | ₩ 2,019,815 | RFQ
| |
760.1FL | - | 마이크로 미터 | - | - | - | - | - | ₩ 1,314,075 | RFQ
| |
128 년 | - | 내부 마이크로 미터 | - | - | - | - | - | ₩ 10,395,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.