PARKER 솔레노이드 공기 제어 밸브 4방향, 2위치, 5포트
필터
공기 밸브 유형 : 4 방향, 2 위치 , 주변 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 125도 , 바디 스타일: 바디 포트 , 전기 연결: 플러그인 , NEMA 분류: NEMA 1, 12 , 압력 범위: 35 ~ 145 psi
스타일 | 모델 | 액추에이터 / 리턴 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6859910249 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ₩ 3,212,457 | |
B | L6558910249 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ₩ 3,085,110 | |
A | L6858910253 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ₩ 3,274,442 | |
A | L6858910249 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ₩ 3,441,970 | |
A | L6859910253 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ₩ 3,323,897 | |
B | L6553910253 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 2,075,972 | |
B | L6553910249 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ₩ 2,032,922 | |
B | L6558910253 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ₩ 3,080,122 | |
C | L6753910249 | 솔레노이드 / 스프링 | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ₩ 1,391,075 | |
D | L7058910253 | 솔레노이드 / 스프링 | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ₩ 2,901,079 | |
D | L7059910253 | 솔레노이드 / 스프링 | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ₩ 2,981,965 | |
D | L7058910249 | 솔레노이드 / 스프링 | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ₩ 2,859,290 | |
D | L7059910249 | 솔레노이드 / 스프링 | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ₩ 2,779,122 | |
C | L6753910253 | 솔레노이드 / 스프링 | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 1,332,800 | |
C | L6758910253 | 솔레노이드 / 스프링 | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ₩ 2,604,385 | |
C | L6758910249 | 솔레노이드 / 스프링 | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ₩ 2,598,750 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 화장실 브러쉬 및 홀더
- 다중 가스 감지기
- 접지봉 액세서리
- 휴대용 발전기 전원 코드
- 렌즈 청소 스테이션
- 측정 및 레이아웃 도구
- 접지 오류 보호
- 고정용공구
- 외부 페인트 및 얼룩
- 연기 추출기 및 액세서리
- GENERAC 발전기 전원 코드
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 빈 레일 홀더
- COOPER B-LINE B578 시리즈 XNUMX홀 경량 U 지지대
- MAG-MATE 공구 홀더
- ENERPAC 너트 스플리터 실린더
- SLOAN 박스
- TB WOODS CCB 1인치 면 클리너 동기 벨트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDSS 단일 감속 감속기
- BOSTON GEAR 20개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어