그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 125도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
부피 계수 | 11.3 |
전기 연결 | 플러그인 |
NEMA 분류 | NEMA 1, 12 |
전체 높이 | 6.65 " |
전체 길이 | 10.5 " |
전체 폭 | 3" |
재정의 | 잠금 |
파일럿 포트 크기 | 1 인치 NPT |
파이프 크기 | 1" |
압력 범위 | 35 ~ 145 psi |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 4.41 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
모델 | 액추에이터 / 리턴 | 부피 계수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6753910253 | 솔레노이드 / 스프링 | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 1,417,430 | |
L6553910253 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ₩ 2,078,072 | |
L6553910249 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ₩ 2,043,230 | |
L6753910249 | 솔레노이드 / 스프링 | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ₩ 1,402,747 | |
L6758910253 | 솔레노이드 / 스프링 | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ₩ 2,629,777 | |
L6558910253 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ₩ 3,080,122 | |
L6558910249 | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ₩ 3,095,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.