COOPER B-LINE B578 시리즈 XNUMX홀 경량 U 지지대
B578 시리즈 XNUMX홀 경량 U 지지대
Cooper B-Line B578 시리즈 경량 U 지지대는 전기 및 기계 시스템의 체계적이고 안전한 라우팅을 유지하기 위한 견고한 솔루션을 제공합니다. 이러한 파이프 지지대의 경량 설계로 인해 설치가 간편하고 노동 시간과 비용이 절감됩니다. 이러한 578개 구멍 U 지지대는 여러 개의 부착물을 수용하여 다양성을 향상시키고 구성 요소를 효율적으로 배열할 수 있도록 해줍니다. 노출된 표면의 부식 방지 및 내구성을 위해 아연 전기 도금을 사용한 강철 구조가 특징입니다. 이러한 BXNUMX 시리즈 U는 구조적 무결성을 유지하여 처짐을 방지하고 설치된 시스템의 수명을 보장합니다. 엔드-투-홀 센터가 통합되어 있어 설치 중 정확성을 높이고 정밀한 정렬을 위한 필수 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트럭 및 트레일러 윈치
- 금속 가공 기계 액세서리
- 동력 벨트 컨베이어
- 의료 캐비닛 액세서리
- 로프 장벽
- 보관함/용기
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 유리 섬유
- DAYTON 유형 C 동력 전달 V 벨트
- HONEYWELL 안전 인터록 스위치
- CH HANSON HW 번호가 매겨진 밸브 태그
- LEESON White Duck Washguard 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
- ANVIL 스트럿 절연 커플링, 1-1/2 벽
- EATON CH 시리즈 중립 러그
- TEADIT 개스킷 시트
- EATON 연결 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 폼 탭, 2106T 시리즈
- VESTIL A-LIFT 시리즈 핸드 윈치 리프트 트럭, 스트래들 디자인