KISSLER & CO 수도꼭지 커넥터
필터
응낙: UPC , 마치다: 스테인리스 강 , 인레트 유형: 압축 , 내부 코어: 고무 , 재료: 꼰 스테인레스 스틸 , 작동 온도: 60 학위
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 콘센트 | 콘센트 유형 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88-3915 | - | 수도꼭지 커넥터 | - | - | - | - | - | ₩ 8,837 | |
B | 88-2003 | - | 수도꼭지 커넥터 | - | - | - | - | - | ₩ 8,610 | |
C | 88-2019 | - | 수도꼭지 커넥터 | - | - | - | - | - | ₩ 6,895 | |
D | 88-3120 | - | 공급 라인 | - | - | - | - | - | ₩ 9,940 | |
E | 88-3925 | - | 공급 라인 | - | - | - | - | - | ₩ 10,815 | |
F | 88-2006 | - | 수도꼭지 커넥터 | - | - | - | - | - | ₩ 10,570 | |
G | 88-1212 | 1/2 | 수도꼭지 커넥터 | 12 " | 250 | 1/2 | FIP | 1 / 2 " | ₩ 9,695 | |
H | 88-1220 | 1 / 2 " | 수도꼭지 커넥터 | 20 " | 250 PSI | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | ₩ 10,517 | |
I | 88-3910 | 3 / 8 " | 수도꼭지 커넥터 | 12 " | 250 PSI | 3 / 8 " | 압축 | 3 / 8 " | ₩ 8,120 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 특수 펜치
- 색도계
- 전기 파업
- 사고 정제
- 난연성 앞치마
- 집수/폐수/오수 펌프
- 신발 및 신발 액세서리
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 글루/에폭시
- 매뉴얼
- NORTON ABRASIVES 단일 그릿 워터 스톤
- TEMPCO 스트립 히터, 120V, 750W
- KIPP 1 / 4-20 나사산 크기 장력 레버
- MASTER APPLIANCE 열 도구
- LITHONIA LIGHTING 표면 Troffer 장식 형광 비품
- GRAINGER 납땜 팁, 끌
- DIXON 스트레이트 볼 드립 밸브
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 40미크론
- ALVORD POLK 471 시리즈 캡스크류 카운터보어 리머
- SMC VALVES Is1000 시리즈 압력 스위치