항목 | 호스 릴 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 검정 |
높이 | 18 " |
호스 호환성 | 1 / 2 " |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 35 피트 |
길이 | 19.25 " |
자재 | 강철 |
최대. 호스 길이 성능 | 35 피트 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
실장 형 | 바퀴 |
플레이트 길이 | 6 1 / 2 " |
플레이트 폭 | 5 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vhr-35-58.pdf |
권장 용도 | 공기와 물에만 사용 |
릴 입구 | 0.5 |
조정기 | 아니 |
반환 유형 | 스프링 장착형 리턴 |
타입 | A |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 48.9 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8414904175 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.