KERN AND SOHN 440 시리즈 정밀 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 입력 전압: 100 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 플랫폼 깊이: 80 mm , 플랫폼 높이: 172 mm , 플랫폼 폭: 153 mm , 계량 플랫폼 치수: 153 X 172 X 80 mm
스타일 | 모델 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 단위 | 계량판 재질 | 무게 표면 깊이 | 무게 측정 표면 직경 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 440-47N | 2g | 165 X 230 X 74 mm | 74 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | ₩ 481,090 | |
B | 440-49A | 2g | 168 X 230 X 80 mm | 80 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 170 mm | - | 150 mm | ₩ 609,381 | |
C | 440-49N | 2g | 165 X 230 X 75 mm | 75 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 170 mm | - | 150 mm | ₩ 561,272 | |
D | 440-43N | 2g | 165 X 230 X 75 mm | 75 mm | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | ₩ 352,800 | |
E | 440-45N | 2g | 165 X 230 X 80 mm | 80 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | ₩ 400,909 | |
F | 440-53N | 20g | 165 X 230 X 80 mm | 80 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 170 mm | - | 150 mm | ₩ 368,836 | |
G | 440-51N | 20g | 165 X 230 X 80 mm | 80 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 170 mm | - | 150 mm | ₩ 272,618 | |
H | 440-21A | 20mg | 165 X 230 X 80 mm | 80 mm | ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | - | 81 mm | - | ₩ 609,381 | |
I | 440-33N | 200mg | 165 X 230 X 82 mm | 82 mm | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | - | 105 mm | - | ₩ 481,090 | |
J | 440-35A | 200mg | 165 X 230 X 80 mm | 80 mm | ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | - | 105 mm | - | ₩ 609,381 | |
K | 440-35N | 200mg | 165 X 235 X 80 mm | 80 mm | ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | - | 105 mm | - | ₩ 561,272 |