HOFFMAN VC 시리즈 유형 4 볼텍스 쿨러
VC 시리즈 유형 4 볼텍스 쿨러
Hoffman VC 시리즈 유형 4 와류식 냉각기는 전자 제어 패널, 서버실 및 통신 캐비닛의 소형 인클로저 냉각에 이상적입니다. 이 쿨러는 압축 공기로 구동되어 냉매나 움직이는 부품 없이도 냉각된 공기를 생성합니다. 구조적 강성과 향상된 내구성을 위한 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 시스템에는 효율적인 냉기 분배를 위한 5미크론 에어라인 필터, 솔레노이드, 온도 조절 장치 및 덕트 키트가 함께 제공됩니다. 최대 2500 Btu/Hr의 온도 조절 제어 및 냉각 용량을 갖추고 있습니다. 이 vortex 냉각기는 노출된 표면의 산화를 방지하기 위해 브러시 처리된 새틴 알루미늄 및 스테인리스 스틸 마감 변형을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 큐브 트럭
- 벽돌 톱 액세서리
- 마그네틱 드릴 프레스 아버 및 어댑터
- 공공 안전 조끼
- 스트립 도어
- 파이프/튜브/절연
- 소켓 및 비트
- 벤더
- 전기 박스
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 커플 링 줄이기
- ASHCROFT 압력 스위치, 7 / 16-20 SAE 수
- MITUTOYO 다이얼 표시기
- SIEMENS 회로 차단기, HND 시리즈
- JONARD 광섬유 케이블 테스트 장비
- BUSSMANN TDMEJ 계열 고압 퓨즈
- CHERNE 배관 테스트 볼 플러그, 단일 크기
- HUMBOLDT 엘리트 시리즈 시험기
- MASTER LOCK S32 열가소성 유전체 자물쇠 마스터 키
- BUSSMANN CVRI 퓨즈 블록 커버, 클래스 J