MITUTOYO 다이얼 표시기
스타일 | 모델 | 작업 유형 | 정확성 | 베어링 유형 | 범위 | 줄기 Dia. | 스레드 크기 | 케이스 유형 | 다이얼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 239,960 | |
B | 3424A-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 476,262 | |
C | 1168 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 249,252 | |
D | 3426A-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 589,120 | |
E | 1911AB-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 295,417 | |
F | 1671AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 228,515 | |
G | 2414 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 201,320 | RFQ
|
H | 1003T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 212,800 | |
B | 2514AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 244,195 | |
I | 64팩079 | - | - | 평원 | 0 ~ 1 인치 | - | - | - | - | ₩ 462,437 | |
J | 543-552A | - | - | - | 1 인치 /25.4mm | - | - | - | - | ₩ 1,385,895 | |
B | 101832 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,965 | RFQ
|
B | 1909SB-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 222,547 | |
K | 2904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 227,675 | |
L | 1410AB-10 | 백 플런저 | +/- 0.001 " | 보석 | 0 "~ 0.25" | 0.38 " | # 4-48 | 케이스 | 40mm | ₩ 225,154 | RFQ
|
M | 2358A-10W/CERT | 러그 백 | +/- 0.0001 " | 보석 | 0 "~ 5" | 0.38 " | # 4-48 | - | 57mm | ₩ 493,605 | RFQ
|
N | 2046A-60 | 러그 백 | +/- 0.013 mm | 평원 | 0 ~ 10mm | 8 mm | M2.5 X 0.45 | - | 57mm | ₩ 308,910 | RFQ
|
O | 2416A-10 | 러그 백 | +/- 0.002 " | 보석 | 0 "~ 1" | 0.38 " | # 4-48 | - | 57mm | ₩ 267,452 | RFQ
|
P | 2050A-01 | 러그 백 | +/- 0.01 mm | 평원 | 0에서 20mm | 0.38 " | # 4-48 | - | 57mm | ₩ 248,220 | RFQ
|
M | 2358A-10 | 러그 백 | +/- 0.0001 " | 보석 | 0 "~ 5" | 0.38 " | # 4-48 | - | 57mm | ₩ 389,567 | RFQ
|
Q | 2050AB | 수직선 | +/- 0.02 mm | 평원 | 0에서 20mm | 8 mm | M2.5 X 0.45 | 보물상자 | 57mm | ₩ 252,770 | RFQ
|
R | 2046A-01 | 수직선 | +/- 0.01 mm | 평원 | 0 ~ 10mm | 0.38 " | # 4-48 | 보물상자 | 57mm | ₩ 178,447 | RFQ
|
다이얼 표시기
테스트 표시기라고도 하는 다이얼 표시기는 작은 거리와 각도를 정확하게 측정하고 엔진 제작 작업에서 암의 편향을 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 고정 장치의 신뢰성을 보장하는 스템과 표시기 또는 작업 표면에 악영향을 미치지 않으면서 정확성의 기초를 형성하는 스핀들을 특징으로 합니다. 이 인디케이터의 마그네틱 스탠드는 러그 백과 장착 구멍이 있는 모든 AGD 유형 다이얼 인디케이터, 테스트 인디케이터 및 프로브를 수용합니다. 0~0.050인치 및 0~1인치 범위 변형으로 제공되는 다양한 Mitutoyo 다이얼 인디케이터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 밸브 액추에이터
- 커넥터 도구
- 진공 조절기
- 보링 바
- 음성 데이터 잭 박스
- 특수 AC 모터
- 장갑 및 손보호 장비
- 렌치
- 라우터
- 유압 공구
- BRADY 화살표 테이프, 흰색/파란색
- MARKS USA 로크
- SIEMENS 회로 차단기 인클로저, 강철
- SIEMENS SENTRON 몰드 케이스 회로 차단기, CFD 시리즈
- MOODY TOOL 스타 리버 서블 블레이드
- SUPER-STRUT X207 시리즈 채널 평판
- EATON NDC 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, NG 프레임
- INFICON 미크론 게이지
- CHICAGO PNEUMATIC 니들 홀더
- SHIMPO 둘레 바퀴