플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MITUTOYO 2046A-60 다이얼 표시기, 범위 0 ~ 10mm, 백 타입 탈착식 백 러그, 연속 읽기 | CH6JCA 785TH1

MITUTOYO 2046A-60 다이얼 인디케이터, 범위 0 ~ 10mm, 백 타입 탈착식 백 러그, 연속 판독

재고 있음 있음
항목: CH6JCA 모델 : 2046A-60크로스 참조: 785TH1

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 320,757 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목다이얼 표시계
정확성+/- 0.013 mm
백 유형고정식 백 러그
베어링 유형평원
접점 직경3mm
문자판
다이얼 읽기0-100
다이얼 크기57mm
치수 유형메트릭
0.6 N
졸업0.01mm
작업 유형러그 백
범위0 ~ 10mm
회 전당 범위1mm
읽기끊임없는
줄기 Dia.8 mm
스레드 크기M2.5 X 0.45

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
원산지일본

제품 변형

프로덕트모델작업 유형정확성베어링 유형범위줄기 Dia.스레드 크기케이스 유형다이얼 크기가격
MITUTOYO 543-552A 다이얼 인디케이터 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 인치 /25.4mm----₩ 1,454,985
MITUTOYO 64PKA079 인디케이터 /베이스 세트 0-1 In | AE3CDM 5C709 64팩079--평원0 ~ 1 인치----₩ 462,437
MITUTOYO 1410AB-10 다이얼 표시기, 범위 0 ~ 0.25인치, 백 타입 플랫, 연속 읽기, 0-100 다이얼 읽기 | CH6헛 783RZ9 1410AB-10백 플런저+/- 0.001 "보석0 "~ 0.25"0.38 "# 4-48케이스40mm₩ 235,392
MITUTOYO 2046A-01 다이얼 표시기, 0 ~ 10Mm 범위, 1-100 다이얼 읽기 | CH6JBZ 783DN8 2046A-01수직선+/- 0.01 mm평원0 ~ 10mm0.38 "# 4-48보물상자57mm₩ 184,205
MITUTOYO 2050A-01 다이얼 표시기, 범위 0 ~ 20mm, 후면 유형 고정식 평면, 연속 판독 | CH6JCB 785TH0 2050A-01러그 백+/- 0.01 mm평원0에서 20mm0.38 "# 4-48-57mm₩ 258,125
MITUTOYO 2050AB 다이얼 표시기, 범위 0 ~ 20mm, 백 타입 플랫, 연속 읽기, 0-100 다이얼 읽기 | CH6JCC 783DN9 2050AB수직선+/- 0.02 mm평원0에서 20mm8 mmM2.5 X 0.45보물상자57mm₩ 265,982
MITUTOYO 2358A-10 다이얼 표시기, 0~5인치 범위, 0-10 다이얼 판독값 | CH6JED 785TG6 2358A-10러그 백+/- 0.0001 "보석0 "~ 5"0.38 "# 4-48-57mm₩ 404,565

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MITUTOYO 2046A-60 다이얼 인디케이터, 범위 0 ~ 10mm, 백 타입 탈착식 백 러그, 연속 판독
₩ 320,757 /단위