CHERNE 배관 테스트 볼 플러그, 단일 크기
Cherne 지하 테스트볼 플러그는 위생 및 우수 하수 시스템의 흐름을 차단하도록 설계되어 유지 관리가 용이합니다. 이 플러그는 하수 공기 테스트를 위한 백스톱 역할도 할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270008 | 0.75 "~ 1.25" | 0.75"에서 1.3" | 17psi/40피트 | 65의 PSI | 0.73 " | 3.75 " | ₩ 90,720 | |
A | 270016 | 1.25 "~ 1.5" | 1.17"에서 1.75" | 13psi/30피트 | 40의 PSI | 1.1 " | 5.5 " | ₩ 63,647 | |
A | 270024 | 2" | 1.9"에서 2.25" | 13psi/30피트 | 40의 PSI | 1.77 " | 2.84 " | ₩ 77,840 | |
A | 270108 | 2.5 " | 2.34"에서 2.75" | 13psi/30피트 | 35의 PSI | 2.3 " | 4.5 " | ₩ 89,757 | |
A | 270032 | 3" | 2.77"에서 3.25" | 13psi/30피트 | 35의 PSI | 2.64 " | 5.25 " | ₩ 90,982 | |
A | 270040 | 4" | 3.41"에서 4.25" | 13psi/30피트 | 30의 PSI | 3.25 " | 6.5 " | ₩ 109,602 | |
A | 270059 | 5" | 4.6"에서 5.25" | 13psi/30피트 | 30의 PSI | 4.5 " | 7.75 " | ₩ 198,607 | |
A | 270067 | 6" | 5.44"에서 6.25" | 13psi/30피트 | 30의 PSI | 5.25 " | 9" | ₩ 267,995 |
특징
- 이 플러그는 확장 및 메모리용 천연 고무로 만들어졌습니다.
- 그들은 원형 및 원형 파이프를 모두 밀봉합니다.
- 탈착식 팽창 밸브는 신속 분리 피팅으로 교체할 수 있습니다.
- 이 장치에는 폴리 리프트 라인과 함께 사용하기 위한 아이볼트가 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주하는 질문
테스트 볼과 뮤니 볼의 차이점은 무엇입니까?
- 테스트 볼에는 바이패스가 없으며 파이프를 막는(밀폐) 용도로만 사용됩니다.
- Muni Ball에는 플러그를 통과하는 우회 튜브가 있어 사용자가 튜브를 통해 유출물을 우회하거나 어댑터 캡을 사용하여 공기 테스트를 완료할 수 있습니다.
- Muni Balls는 파이프를 방해하는 데에도 사용할 수 있습니다.
Cherne Test-Ball 플러그를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 차단하거나 테스트할 파이프나 응용 제품에 플러그를 놓고 플러그가 적어도 파이프 직경만큼 긴지 확인하십시오.
- 팽창 호스의 한쪽 끝을 플러그 팽창 피팅(예: Schrader 밸브, 1/4, 3/8/1/2인치 포트)에 연결합니다. 팽창 호스의 다른 쪽 끝은 라인 압력, 펌프 또는 다른 압력원에 연결됩니다.
- 다른 호스를 사용할 수 있는 경우 두 번째 호스를 피팅에 연결합니다. 두 번째 호스의 다른 쪽 끝은 보정된 게이지에 연결해야 합니다.
- 플러그를 팽창시키기 전에 적절한 방법을 사용하여 플러그를 막거나 지지하십시오.
- 인플레이션 호스를 사용하여 플러그에 압력을 가하십시오. 플러그에 명시된 팽창 압력까지 플러그를 채우십시오.
- 플러그를 잠시 동안 그대로 두십시오. 필요한 경우 압력을 추가하여 정격 팽창 압력을 유지하십시오.
- 파이프/애플리케이션을 계속 테스트합니다. 완료되면 위험 구역 외부의 플러그 뒤 배압을 해제하십시오.
- 역압을 해제한 후 플러그가 완전히 빠질 때까지 위험 영역 외부에서 플러그 압력을 해제하십시오.
- 블로킹/브레이싱 시스템을 제거하십시오. 마지막으로 파이프에서 플러그를 뽑습니다.
이 플러그가 처리할 수 있는 최대 온도는 얼마입니까?
화씨 0도에서 125도 사이의 온도를 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 리프터
- 슬리브 및 골무 키트
- 네거티브 에어 머신
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 스트레이너
- 신발 및 신발 액세서리
- 타이머
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 디스 펜싱 건
- 황동
- HUSKY 팔레트 랙 보호기
- SPYDER Arbor 확장
- MILWAUKEE 척 키 홀더
- GRAINGER 블랙 스틸 스케줄 40 용접 니플
- BUSSMANN FWA A / B 150V 시리즈 특수 퓨즈
- WILKERSON 18 및 28 시리즈 모듈식 장치용 조이너 세트
- DIXON PD 시리즈 플러그
- DAYTON 앞다리, PK 2s
- LINN GEAR 확장 피치 A형 소형 롤 스프로킷, 2080 체인
- ALLEGRO SAFETY 정전기 전도성 EX 덕팅