그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 볼 플러그 |
수축된 직경 | 4.5 " |
수축 된 길이 | 7.75 " |
아이 볼트 유형 | 반지와 사슬 |
자재 | 고무 |
맥스. 배압 | 13psi/30피트 |
공칭 사이즈 | 5" |
범위 | 4.6"에서 5.25" |
필요한 팽창 압력 | 30의 PSI |
타입 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270032 | 3" | 2.77"에서 3.25" | 13psi/30피트 | 35의 PSI | 2.64 " | 5.25 " | ₩ 90,982 | |
270016 | 1.25 "~ 1.5" | 1.17"에서 1.75" | 13psi/30피트 | 40의 PSI | 1.1 " | 5.5 " | ₩ 63,647 | |
270024 | 2" | 1.9"에서 2.25" | 13psi/30피트 | 40의 PSI | 1.77 " | 2.84 " | ₩ 77,840 | |
270040 | 4" | 3.41"에서 4.25" | 13psi/30피트 | 30의 PSI | 3.25 " | 6.5 " | ₩ 109,602 | |
270067 | 6" | 5.44"에서 6.25" | 13psi/30피트 | 30의 PSI | 5.25 " | 9" | ₩ 267,995 | |
270008 | 0.75 "~ 1.25" | 0.75"에서 1.3" | 17psi/40피트 | 65의 PSI | 0.73 " | 3.75 " | ₩ 90,720 | |
270108 | 2.5 " | 2.34"에서 2.75" | 13psi/30피트 | 35의 PSI | 2.3 " | 4.5 " | ₩ 89,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.