ELOBAU 접촉 요소
필터
작동 경로: 6 mm , 반송 시간: 10 MS , 너비: 50.8 mm , 연락처 양식: 2NC, 1NO , 전환 열 연속 전류: 16 , 오류 방지: 가능 , 키: 43.6 mm , 설치: 밑에서부터 , 최대. 연결 단면적: 2.5제곱 mm , 최대. 접촉 저항: 0.02 옴 , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 기계적 주기: 1 , 분. 보관 온도: -50도 씨 , 분. 스위칭 전류: 0.01 , 장착 유형: 삽입/걸쇠 , 안전 접점 수(긍정적으로 개방됨): 2 , 신호 접점 수(NO): 1 , 긍정적인 시작 경로: 3 mm , 정격 전류: 6/10A , 정격 전류 즉(유도 부하): 6/10A , 정격 전류 즉(옴 부하): 10/16A , 정격 절연 전압: 600V , 정격 작동 전류(Ie): 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000mA , 정격 작동 전압: 240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V , 나사 단자: 가능 , 두께: 27.3 mm , 활용 카테고리: 15-AC/-13-DC
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 핸드 패드 롤
- 정전기 방지 시스템
- 실러
- 철근 로케이터
- 실험실 장비
- 안면보호
- 도관 및 액세서리
- 납땜
- 합금강
- ELKAY 급수대 머리
- 3M 흡수성 베개, 유성 액체
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 명확한 보기 상자가 있는 루버 패널
- VERMONT GAGE 플러스 블랙 가드 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 미터법 세트
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 그루브 니플
- HUOT 리머 디스펜서
- WEBSTONE 보일러 설치 키트
- SANDUSKY LEE 가연성 안전 캐비닛
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E24 크기, XDBS 단일 감속 감속기
- BROWNING 160번 체인용 강철 최소 내경 단일 스프로킷 B형