항목 | 요소 |
작동 경로 | 6 mm |
바운스 시간 | 10 MS |
확장성 | 50.8 mm |
접촉 재료 | 실버 니켈 합금 |
전환 열 연속 전류 | 16 |
높이 | 43.6 mm |
조명 | 아니 |
최대 접촉 저항 | 0.02 옴 |
최대 보관 온도 | 85도 씨 |
최소 작동 온도. | -30도 ~ +85도 씨 |
최소 보관 온도 | -50도 씨 |
최소 스위칭 전류 | 0.01 |
최소 스위칭 전압 | 5V DC |
실장 형 | 삽입/걸쇠 |
긍정적인 개방 경로 | 3 mm |
정격 전류 | 6/10A |
정격 절연 전압 | 600V |
두께 | 27.3 mm |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.