항목 | 요소 |
작동 경로 | 6 mm |
바운스 시간 | 10 MS |
연락처 양식 | 2NC, 1NO |
접촉 재료 | 질산은 |
전환 열 연속 전류 | 16 |
장애 보호 | 가능 |
설치 | 밑에서부터 |
최대 연결 단면적 | 2.5제곱 mm |
최대 접촉 저항 | 0.02 옴 |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
최대 보관 온도 | 85도 씨 |
기계적 사이클 | 1 |
최소 작동 온도. | -30도 씨 |
최소 보관 온도 | -50도 씨 |
최소 스위칭 전류 | 0.01 |
최소 스위칭 전압 | 5V AC / DC |
실장 형 | 삽입/걸쇠 |
안전 접점 수(포지티브 오프닝) | 2 |
신호 접점 수(NO) | 1 |
긍정적인 개방 경로 | 3 mm |
보호 등급 | 클래스 II |
정격 전류 Ie(유도 부하) | 6/10A |
정격 전류 Ie(저항 부하) | 10/16A |
정격 절연 전압 | 600V |
정격 작동 전류(즉) | 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000mA |
정격 작동 전압 | 240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V |
정격 전압 | 250V AC/440V AC |
나사 터미널 | 가능 |
서비스 라이프 | 1000000 |
크기 | 43.6 mm X 50.8 mm X 45.4 mm |
활용 범주 | 15-AC/-13-DC |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.