그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 콘 스프링 체크 밸브 |
연결 유형 | 푸시 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
육각 크기 | 1" |
길이 | 3.437 " |
자재 | 회색 PVC |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 125의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 1" |
씰 재질 | 바이 턴 |
시트 재질 | 회색 PVC |
크기 | 3 / 8 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 씰 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC CHK 426-2F2F-B | FNPT | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 8 " | ₩ 36,557 | ||
PVC CHK 426-2F2F-F | FNPT | 2 29 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 8 " | ₩ 34,667 | ||
PVC CHK 426-4M4M-B | MNPT | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 33,792 | ||
PVC CHK 426-4M4M-F | MNPT | 2 29 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 35,350 | ||
PVC CHK 426-4M4F-B | MNPT x FNPT | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 36,732 | ||
PVC CHK 426-4M4F-F | MNPT x FNPT | 2 29 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 35,350 | ||
PVC CHK 426-4F4M-B | fpt x mpt | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 33,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.