SMC VALVES
회사의 카탈로그에는 RoHS 준수 밸브, 공기 실린더 속도 제어 장치, 부스터 조절기, 매니폴드, 튜브 피팅, 진공 압력 스위치, 버퍼 및 흡입 필터가 포함되어 있습니다. 브랜드의 속도 제어 밸브 공압 회로의 특정 부분에서 유량을 감소시켜 액츄에이터 속도를 감소시킵니다. 이 밸브는 니켈 도금된 황동/스테인리스강 구조를 특징으로 하며 작동 온도 범위는 화씨 23~140도입니다. 이 SMC 밸브의 작동 압력 범위는 14.5~145psi입니다. SMC ZP 시리즈 진공 패드 잡는 물체의 모양에 맞는 부드럽고 유연한 소재로 제작되어 안전하고 안정적인 취급이 보장됩니다. 이는 SMC 진공 발생기 및 밸브와 통합되어 완벽한 진공 처리 시스템을 구성합니다. 이 패드는 타원형 패드 변형, 미니어처, 마크 프리, 컴팩트, 멀티 벨로우즈, 노즐 및 스폰지 패드, 고강도 패드 변형을 포함한 다양한 스타일로 제공됩니다. -30~250℃ 범위의 온도에서 작동합니다.
상세 보기견적요청
밀어서 튜브 피팅 연결(740 제품)
진공 이젝터(213 제품)
진공 청소기 부착물 및 액세서리(49 제품)
진공 흡입 필터(2 제품)
진공 수분 분리기(6 제품)
진공 조절기(97 제품)
진공 압력 스위치(7 제품)
진공 절약 밸브(4 제품)
진공 패드(748 제품)
진공 패드 어셈블리(24 제품)
진공 버퍼(16 제품)
진공 패드 어댑터(19 제품)
황동 에어 브레이크 커넥터 및 액세서리(5 제품)
볼 밸브초순수 시스템 및 사진 처리 장비와 함께 사용하도록 설계된 PVC 차단 밸브. 확실한 차단을 제공하기 위해 선택된 모델에 XNUMX/XNUMX 회전 핸들이 있는 전체 흐름 포트를 특징으로 합니다. (87 제품)
부스터 레귤레이터추가 전원 공급없이 공장 기압을 최대 200 %까지 높일 수있는 VBA 시리즈 레귤레이터입니다. 탱크 또는 선박의 공기 라인에 쉽게 설치할 수 있습니다. (5 제품)
에어 실린더 속도 제어미세 조정을위한 회전하기 쉬운 큰 손잡이와 유량 설정 시간을 줄이기위한 유량 수치 표시를위한 표시창이있는 엘보, 범용 및 푸시 잠금 유형 속도 제어 장치. 1/8-1/2 인치 파이프와 함께 사용 가능 (268 제품)
체크 및 풋 밸브한 방향으로 만 유체 흐름을 허용하도록 설계된 볼 콘, 피스톤 형 및 포 펫형 스프링 체크 밸브를 포함합니다. Viton / Buna 씰을 사용하여 압력 펌프, 하수도 시스템 또는 증기 라인을 단단히 차단합니다. 최대 375 deg F의 온도를 견딜 수 있음 (101 제품)
솔레노이드 공기 제어 밸브(119 제품)
솔레노이드 코일 커넥터(1개 상품)
솔레노이드 밸브 매니 폴드(2089 제품)
압축기 공기 필터(9 제품)
솔레노이드 밸브 매니 폴드 액세서리(21 제품)
괄호(72 제품)
케이블 및 와이어 커터(6 제품)
에어 오일 및 워터 솔레노이드 밸브(5160 제품)
공압 컨트롤러(1917 제품)
액추에이터 액세서리(23607 제품)
관 재료(1170 제품)
밸브 액세서리(2243 제품)
공압식 잠금 밸브(3531 제품)
기계식 커넥터(546 제품)
로터리 조인트 엘보(632 제품)
공압 액추에이터(731 제품)
솔레노이드 밸브 액세서리(200 제품)
배기 도구(48 제품)
흡기 필터 및 소음기(76 제품)
레귤레이터(2757 제품)
유압 퀵 커플러(45 제품)
실란트(531 제품)
특수 스위치(1594 제품)
공압 제어 밸브(306 제품)
필터(481 제품)
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 SMC Corporation MPN은 해당 Dayton, Banjo 및 Allegro Saftey 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 SMC Corporation 제품 항목을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
Raptor Supplies공인 SMC Corporation 제품 유통업체인 는 전체 제품 범위를 제공합니다. 우리는 다양한 적용 요구사항에 적합한 제품을 추천해 드릴 수 있습니다.
배송
SMC Corporation 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Smc 밸브 정보
회사의 카탈로그에는 RoHS 준수 밸브, 공기 실린더 속도 제어 장치, 부스터 조절기, 매니폴드, 튜브 피팅, 진공 압력 스위치, 버퍼 및 흡입 필터가 포함되어 있습니다. 브랜드의 속도 제어 밸브 공압 회로의 특정 부분에서 유량을 감소시켜 액츄에이터 속도를 감소시킵니다. 이 밸브는 니켈 도금된 황동/스테인리스강 구조를 특징으로 하며 작동 온도 범위는 화씨 23~140도입니다. 이 SMC 밸브의 작동 압력 범위는 14.5~145psi입니다. SMC ZP 시리즈 진공 패드 잡는 물체의 모양에 맞는 부드럽고 유연한 소재로 제작되어 안전하고 안정적인 취급이 보장됩니다. 이는 SMC 진공 발생기 및 밸브와 통합되어 완벽한 진공 처리 시스템을 구성합니다. 이 패드는 타원형 패드 변형, 미니어처, 마크 프리, 컴팩트, 멀티 벨로우즈, 노즐 및 스폰지 패드, 고강도 패드 변형을 포함한 다양한 스타일로 제공됩니다. -30~250℃ 범위의 온도에서 작동합니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
내 응용 분야에 적합한 SMC 밸브를 어떻게 선택할 수 있습니까?
귀하의 응용 분야에 맞는 SMC 밸브를 선택하려면 작동 온도, 튜브 및 몸체 크기, 필요한 작동 압력과 같은 요소를 고려하십시오.
튜브 피팅을 연결하려는 브랜드의 노력은 어떻게 이루어지나요?
이 피팅은 튜브를 피팅에 직접 삽입할 수 있어 추가 도구 없이도 안전하고 안정적인 연결을 생성할 수 있는 사용자 친화적인 디자인이 특징입니다.
SMC 에어 오퍼레이트 밸브와 솔레노이드 에어 컨트롤 밸브의 차이점은 무엇입니까?
SMC 공기 작동식 밸브와 솔레노이드 공기 제어 밸브는 공압 시스템에서 서로 다른 역할을 합니다. 공기 작동식 밸브는 압축 공기를 활용하여 흐름을 작동 및 제어함으로써 산업용 응용 분야에서 견고한 성능과 더 높은 힘을 제공합니다. 이와 대조적으로 솔레노이드 밸브는 정확하고 신속한 작동을 위해 전자기 코일을 사용하므로 다양한 산업에 적합한 더 빠른 응답 시간과 컴팩트한 디자인을 제공합니다.