SMC VALVES 426 시리즈 PVC 체크 밸브
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 씰 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PVC CHK 426-4B4B-B | 깃 | 3 17 / 32 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 37,047 | |
B | PVC CHK 426-6B6B-B | 깃 | 3 17 / 32 " | 좋은 | 3 / 8 " | ₩ 34,702 | |
C | PVC CHK 426-8B8B-B | 깃 | 3 17 / 32 " | 좋은 | 1 / 2 " | ₩ 32,952 | |
C | PVC CHK 426-8B8B-F | 깃 | 3 17 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 2 " | ₩ 36,225 | |
A | PVC CHK 426-4B4B-F | 깃 | 3 17 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 34,177 | |
B | PVC CHK 426-6B6B-F | 깃 | 3 17 / 32 " | 바이 턴 | 3 / 8 " | ₩ 57,872 | |
D | PVC CHK 426-4F4F-B | FNPT | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 34,510 | |
D | PVC CHK 426-4F4F-F | FNPT | 2 29 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 38,675 | |
E | PVC CHK 426-2F2F-B | FNPT | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 8 " | ₩ 33,477 | |
E | PVC CHK 426-2F2F-F | FNPT | 2 29 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 8 " | ₩ 34,510 | |
F | PVC CHK 426-4F4M-B | fpt x mpt | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 35,000 | |
G | PVC CHK 426-4M4M-B | MNPT | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 33,320 | |
G | PVC CHK 426-4M4M-F | MNPT | 2 29 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 36,225 | |
F | PVC CHK 426-4F4M-F | MNPT x FNPT | 2 29 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 38,675 | |
H | PVC CHK 426-4M4F-F | MNPT x FNPT | 2 29 / 32 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 36,225 | |
H | PVC CHK 426-4M4F-B | MNPT x FNPT | 2 29 / 32 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 36,837 | |
I | PVC CHK 426-6SMC6SMC-B | 푸시 | 3.437 " | 좋은 | 3 / 8 " | ₩ 46,060 | |
J | PVC CHK 426-4SMC4SMC-B | 푸시 | 3.437 " | 좋은 | 1 / 4 " | ₩ 42,175 | |
I | PVC CHK 426-6SMC6SMC-F | 푸시 | 3.437 " | 바이 턴 | 3 / 8 " | ₩ 50,680 | |
I | PVC CHK 426-4SMC4SMC-F | 푸시 | 3.437 " | 바이 턴 | 1 / 4 " | ₩ 53,690 |
426 시리즈, PVC 체크 밸브
SMC 426 시리즈 체크 밸브는 반대 방향으로의 역류를 방지하면서 한 방향으로 유체의 흐름을 허용합니다. 이 밸브는 회색 PVC(Polyvinyl Chloride)로 구성되어 내식성, 내구성 및 경제성을 제공하므로 수처리, 화학 처리, 배관 및 관개 시스템에 이상적입니다. 스테인리스 스틸 볼과 스프링 구성을 통합하여 시스템의 압력이 상승하거나 하강할 때 밸브가 닫히거나 열리도록 하여 적절한 흐름을 조절하고 역 사이포 작용을 방지합니다. 이 장치는 Buna-N / Viton 씰과 통합되어 내부 부품의 원활한 작동을 위해 오염 물질의 누출 및 침입을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Tiedowns
- 태양 광 퓨즈
- 광전 센서 케이블
- 발판
- 클램프 수리
- 재료 리프트
- 가스 탐지
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 글루/에폭시
- 스프링
- TY-RAP 감지 가능한 케이블 타이베이스
- SCHAEFER 프리 스탠딩 디바이더
- APPROVED VENDOR 튜브 이음매없는 2 인치
- HOFFMAN T 시리즈 T20 소형 실외 인클로저 에어컨
- THOMAS & BETTS 허브
- WESTWARD 스프레더
- BUYERS PRODUCTS 언더바디 트럭 박스
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2122 체인
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 80번 체인용 QD 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형