그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 | 9V 블록 |
배터리 백업 | 20의 시간. |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 165mm |
숫자 크기 | 15mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 165 X 230 X 75 mm |
하우징 높이 | 75 mm |
하우징 길이 | 230 mm |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.2g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
맥스 흐름 | 0.5 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-440-43n.pdf |
가독성 | 0.1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 130 X 130 mm |
재현성 | 0.1g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 200mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 2g |
단위 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol |
용량 무게 | 400g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 130 mm |
무게 표면 폭 | 130 mm |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 17.5 |
선박 길이 (cm) | 34.5 |
선박 폭 (cm) | 20.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 단위 | 계량판 재질 | 무게 표면 깊이 | 무게 측정 표면 직경 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-21A | 20mg | 165 X 230 X 80 mm | 80 mm | ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | - | 81 mm | - | ₩ 609,381 | ||
440-33N | 200mg | 165 X 230 X 82 mm | 82 mm | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | - | 105 mm | - | ₩ 481,090 | ||
440-35A | 200mg | 165 X 230 X 80 mm | 80 mm | ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | - | 105 mm | - | ₩ 609,381 | ||
440-35N | 200mg | 165 X 235 X 80 mm | 80 mm | ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | - | 105 mm | - | ₩ 561,272 | ||
440-45N | 2g | 165 X 230 X 80 mm | 80 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | ₩ 400,909 | ||
440-47N | 2g | 165 X 230 X 74 mm | 74 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | ₩ 481,090 | ||
440-49A | 2g | 168 X 230 X 80 mm | 80 mm | dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 스테인리스 강 | 170 mm | - | 150 mm | ₩ 609,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.