항목 | 팔레트 서버 |
배터리 포함 | 가능 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 재질 | 페놀, 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 96 " |
깊이 | 66 " |
포크 높이 낮추기 | 3" |
올려 진 포크 높이 | 50 " |
포크 길이 | 36 " |
포크 너비 | 4" |
전면 캐스터 Dia. | 8" |
전면 캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
완전 용접 프레임 | 가능 |
핸들 높이 | 36 " |
손잡이 길이 | 36 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 77 " |
길이 | 66 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 47 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
조작 | (1) 12 볼트 DC |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmps-50-dc.pdf |
올려 진 높이 | 50 " |
후방 캐스터 Dia. | 8" |
후면 캐스터 재질 | 페놀 |
후방 캐스터 폭 | 3" |
전압 | 12V DC |
폭 | 58 " |
선박 중량 (kg) | 442.8 |
선박 높이 (cm) | 195.58 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 147.32 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMPS-50-AC | 77 " | - | 115V 교류 | ₩ 11,834,225 | RFQ
| |
PMPS-50-AIR | 77 " | - | - | ₩ 11,834,225 | RFQ
| |
PMPS-60-AC | 87 " | - | 115V 교류 | ₩ 11,841,810 | RFQ
| |
PMPS-60-AIR | 87 " | - | - | ₩ 11,841,810 | RFQ
| |
PMPS-60-DC | 87 " | 57 " | 12V DC | ₩ 11,841,810 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.