VESTIL PMPS 시리즈 팔레트 마스터/서버
필터
배터리 포함 : 가능 , 용량: 4000의 파운드. , 캐스터 재질: 페놀, 유리 충전 나일론 , 캐스터 유형: (2) 회전 , 색상: 파란색 , 코드 길이: 96 " , 깊이: 66 " , 포크 길이: 36 " , 포크 폭: 4" , 전면 캐스터 재질: 유리 충전 나일론 , 전면 캐스터 폭: 2" , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 높이: 36 " , 핸들 길이: 36 " , 핸들 재질: 강철 , 재료: 강철 , 캐스터 수: 2 , 작업: 왕복식 공기, 오일 , 전원: 전기 , 후방 캐스터 재질: 페놀 , 후면 캐스터 폭: 3" , 너비: 58 "
스타일 | 모델 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PMPS-50-AIR | 77 " | - | - | ₩ 11,834,225 | RFQ
|
B | PMPS-50-DC | 77 " | 47 " | 12V DC | ₩ 11,834,225 | RFQ
|
C | PMPS-50-AC | 77 " | - | 115V 교류 | ₩ 11,834,225 | RFQ
|
D | PMPS-60-DC | 87 " | 57 " | 12V DC | ₩ 11,841,810 | RFQ
|
E | PMPS-60-AIR | 87 " | - | - | ₩ 11,841,810 | RFQ
|
F | PMPS-60-AC | 87 " | - | 115V 교류 | ₩ 11,841,810 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 시트 핸드 패드 홀더 및 블록
- 목재 드릴 비트 확장
- 돋보기 측정 저울
- 손 및 손가락 보호대
- 실험실 침투 계
- 릴레이
- 용기 및 용기
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 하드웨어
- DESTACO 215 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
- TOWNSTEEL XCE-2000 시리즈, 전자 잠금
- BUSSMANN PCB 계열 특수 퓨즈
- OETIKER 클램프
- MASTER APPLIANCE 손잡이
- EXTECH 아날로그 굴절계
- BROWNING SF 유형, 빠른 분리 부싱
- ERIEZ RPL 리프팅 마그네트
- VESTIL SSSC 시리즈 스테인레스 스틸 가위 카트
- WEG RDC 시리즈 저항기