VESTIL SSSC 시리즈 스테인레스 스틸 가위 카트
필터
배터리 포함 : 아니 , 색상: 은 , 프레임 재질: 스테인리스 강 , 캐스터 수: 4 , 작업 유형: 발 운영 , 플랫폼 재질: 스테인리스 강 , 전원: Manual , 규모 포함: 아니 , 가위 유형: 하나의
스타일 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 포함 사항 | 길이 | 자재 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 카트 -550-SS | 33.27 " | 550의 파운드. | 4" | - | 41.31 " | 스테인리스 강 | 33.5 " | 23.75 " | ₩ 15,160,530 | |
B | 카트 -800-D-SS | 36 " | 800의 파운드. | 5" | - | 48 " | 스테인리스 강 | 48.44 " | 35.0625 " | ₩ 17,634,247 | |
C | 카트-500-SS3 | 38 " | 500의 파운드. | 5" | 2" 폭의 견고한 바퀴 2개 및 2" 폭의 브레이크가 있는 회전 바퀴 2개 포함 | 40 " | 스테인리스 강 | 35.88 " | 24.875 " | ₩ 7,464,290 | RFQ
|
D | 카트 -1100-SS | 38.5 " | 1100의 파운드. | 6" | - | 45 " | 스테인리스 강 | 38.5 " | 25.5 " | ₩ 17,812,795 | |
E | 카트-1000-SS2 | 38.5 " | 1000의 파운드. | 6" | 2" 너비의 고정식 캐스터 2개와 2" 너비의 브레이크가 있는 회전형 캐스터 2개 포함 | 47 " | 강철 | 38.5 " | 26 " | ₩ 9,644,549 | RFQ
|
F | SSSC-200 | 39.5 " | 200의 파운드. | 4" | - | 36 " | 스테인리스 강 | 30.5 " | 20.5 " | ₩ 7,850,080 | |
G | SSSC-400 | 42.38 " | 400의 파운드. | 5" | - | 40.75 " | 스테인리스 강 | 36.5 " | 23.75 " | ₩ 9,579,563 | |
H | SSSC-1000 | 43.31 " | 1000의 파운드. | 6" | - | 46.75 " | 스테인리스 강 | 40 " | 23 " | ₩ 11,544,094 | |
I | 카트-600-D-SS2 | 51 " | 600의 파운드. | 5" | 이중 가위 - 2" 폭의 고정 바퀴 2개, 2" 폭의 브레이크가 있는 회전 바퀴 2개, 1" 높이 손잡이 (38) 포함 | 37 " | 스테인리스 강 | 51.13 " | 37.125 " | ₩ 11,639,447 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 오븐 및 용광로
- HID 안정기 점화기
- 특수 스위치
- 고저 검출기
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- 마감 용품
- 가방 및 가방 액세서리
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 소음 제어
- 유압 모터
- SCHLAGE 노브 잠금 장치
- PARKER 수동 플레어 도구
- SCHNEIDER ELECTRIC 비콘 가청 사운 더
- SPEEDAIRE 컴팩트 유착 컴팩트 오일 제거 필터
- CHATILLON 푸시 풀 게이지 스케일
- ALLEGRO SAFETY 듀얼 플렉스 손목 지지대
- APOLLO VALVES 88A-100 시리즈 플랜지형 표준 포트 볼 밸브
- EATON CLDC 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
- APRILAIRE 전류 감지 계전기
- HUMBOLDT 상대 밀도 장치