항목 | 가위 리프트 카트 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 유형 | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 38.5 " |
포함 사항 | 2" 너비의 고정식 캐스터 2개와 2" 너비의 브레이크가 있는 회전형 캐스터 2개 포함 |
길이 | 47 " |
낮은 높이 | 12 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 38.5 " |
맥스. 여행 거리 | 26 " |
최소 신장 | 12.5 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 39.38 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 폭 | 20.25 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-1000-ss2.pdf |
올려 진 높이 | 38 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
가위 타입 | 하나의 |
속도 유형 | 1 |
폭 | 20.25 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 포함 사항 | 길이 | 자재 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -550-SS | 33.27 " | 550의 파운드. | 4" | - | 41.31 " | 스테인리스 강 | 33.5 " | 23.75 " | ₩ 15,160,530 | ||
카트 -1100-SS | 38.5 " | 1100의 파운드. | 6" | - | 45 " | 스테인리스 강 | 38.5 " | 25.5 " | ₩ 17,812,795 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | 1000의 파운드. | 6" | - | 46.75 " | 스테인리스 강 | 40 " | 23 " | ₩ 11,544,094 | ||
SSSC-200 | 39.5 " | 200의 파운드. | 4" | - | 36 " | 스테인리스 강 | 30.5 " | 20.5 " | ₩ 7,850,080 | ||
SSSC-400 | 42.38 " | 400의 파운드. | 5" | - | 40.75 " | 스테인리스 강 | 36.5 " | 23.75 " | ₩ 9,579,563 | ||
카트 -800-D-SS | 36 " | 800의 파운드. | 5" | - | 48 " | 스테인리스 강 | 48.44 " | 35.0625 " | ₩ 17,634,247 | ||
카트-500-SS3 | 38 " | 500의 파운드. | 5" | 2" 폭의 견고한 바퀴 2개 및 2" 폭의 브레이크가 있는 회전 바퀴 2개 포함 | 40 " | 스테인리스 강 | 35.88 " | 24.875 " | ₩ 7,464,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.