항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 100 " |
색상 | 은 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
학년 | 학년 304 |
핸들 높이 | 42.375 " |
핸들 높이 | 42-3 / 8 인치 |
폭 핸들 | 17 입력 |
높이 | 42.38 " |
길이 | 40.75 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 신장 | 36.5 " |
맥스. 여행 거리 | 23.75 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 12.75 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 32 3 / 4 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
플랫폼 폭 | 19 1 / 2 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sssc-400.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
스케일 포함 | 아니 |
서비스 범위 | 12 3/4 인치 ~ 36 1/2 인치 |
속도 유형 | 하나의 |
휠 타입 | 폴리 우레탄 |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 94.05 |
선박 높이 (cm) | 107.63 |
선박 길이 (cm) | 103.51 |
선박 폭 (cm) | 50.17 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 캐스터 Dia. | 포함 사항 | 길이 | 자재 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -550-SS | 33.27 " | 550의 파운드. | 4" | - | 41.31 " | 스테인리스 강 | 33.5 " | 23.75 " | ₩ 15,160,530 | ||
카트 -1100-SS | 38.5 " | 1100의 파운드. | 6" | - | 45 " | 스테인리스 강 | 38.5 " | 25.5 " | ₩ 17,812,795 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | 1000의 파운드. | 6" | - | 46.75 " | 스테인리스 강 | 40 " | 23 " | ₩ 11,544,094 | ||
SSSC-200 | 39.5 " | 200의 파운드. | 4" | - | 36 " | 스테인리스 강 | 30.5 " | 20.5 " | ₩ 7,850,080 | ||
카트 -800-D-SS | 36 " | 800의 파운드. | 5" | - | 48 " | 스테인리스 강 | 48.44 " | 35.0625 " | ₩ 17,634,247 | ||
카트-1000-SS2 | 38.5 " | 1000의 파운드. | 6" | 2" 너비의 고정식 캐스터 2개와 2" 너비의 브레이크가 있는 회전형 캐스터 2개 포함 | 47 " | 강철 | 38.5 " | 26 " | ₩ 9,644,549 | RFQ
| |
카트-500-SS3 | 38 " | 500의 파운드. | 5" | 2" 폭의 견고한 바퀴 2개 및 2" 폭의 브레이크가 있는 회전 바퀴 2개 포함 | 40 " | 스테인리스 강 | 35.88 " | 24.875 " | ₩ 7,464,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.