항목 | 팔레트 잭 |
생산 능력 | 5500의 파운드. |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 27 " |
높이 | 48 " |
길이 | 61 " |
낮은 높이 | 2 7 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
올려 진 높이 | 7 3 / 4 " |
롤러 직경 | 4" |
롤러 폭 | 3" |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 119.25 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 너비 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM5-2748-PA-Y | 5000의 파운드. | 7" | 3" | 4" | ₩ 5,578,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.