항목 | 팔레트 잭 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 48 " |
포크 높이 낮추기 | 3" |
포크 길이 | 48 " |
포크 안장 폭 | 27 " |
포크 너비 | 7" |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 49 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 48 " |
길이 | 48 " |
로드 센터 | 19 " |
낮은 높이 | 3" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전체 포크 폭 | 27 " |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pm5-2748-pa-y.pdf |
올려 진 높이 | 7 1 / 2 " |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
롤러 폭 | 4" |
스티어링 캐스터 직경 | 7" |
스티어링 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
스티어링 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 99 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | SE |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 너비 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM5-2748-ER-Y | 5500의 파운드. | 27 " | 4" | 3" | ₩ 1,870,756 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.