VESTIL PM5 시리즈 인체공학적 동력 보조 팔레트 트럭
필터
캐스터 재질 : 폴리온 스틸 , 색상: 노란색 , 깊이: 48 " , 포크 길이: 48 " , 포크 안장 폭: 27 " , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 길이: 49 " , 핸들 재질: 강철 , 키: 48 " , 길이: 61 " , 재료: 강철 , 전체 포크 폭: 27 " , 전원: 손 , 롤러 재질: 폴리 우레탄 , 스티어링 캐스터 직경: 7" , 스티어링 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 스티어링 캐스터 폭: 2"
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크 너비 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM5-2748-PA-Y | 5000의 파운드. | 7" | 3" | 4" | ₩ 5,578,287 | |
B | PM5-2748-ER-Y | 5500의 파운드. | 27 " | 4" | 3" | ₩ 1,870,756 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발전기 전환 스위치-자동
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- IC 삽입 및 추출 도구
- 스테인리스 호스 어셈블리
- 코르크 롤 스톡
- 철거 도구 및 장비
- 리벳
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 가스 및 수도관 커넥터
- 공기처리
- APEX-TOOLS 직경 감소 인서트 비트
- GENIE 인버터 블 포크 재료 리프트
- BELL & GOSSETT 17C 시리즈, 평형 압력 스팀 트랩
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브 볼
- OIL SAFE 색상으로 구분된 빠른 연결, 여성
- LUBESITE 300 시리즈 그리스 공급기
- AME INTERNATIONAL 림 플러스 파우더
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 릴 스토리지 와이어 선반
- DAZOR LED 원형 피벗 마운트 돋보기, 42인치
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 842 사이즈, Ironman 웜기어 감속기