LUBESITE 300 시리즈 그리스 공급기
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 스레드 크기 | 온도 운영. | 점도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 302 | 1 오즈. | 1 3 / 4 " | 3.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ~ 250°F | NLGI#0-4 | ₩ 113,837 | |
A | 305 | 2 온스 | 2 3 / 8 " | 4.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ~ 250°F | NLGI#0-4 | ₩ 141,785 | |
A | 360 | 6 온스 | 3" | 6" | 1 / 8 "NPT | -10 ~ 250°F | NLGI#0-4 | ₩ 226,747 |
300 시리즈 그리스 공급기
Lubesite 300 시리즈 그리스 피더는 충격, 충격, 진동, 높은 토크 또는 원심력에 노출되는 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 자동 그리스 공급기에는 두 개의 움직이는 부품만 있습니다. 이 리필 및 재사용 가능한 그리스는 그리스 수준을 육안으로 간단히 검사할 수 있도록 모든 위치에 장착됩니다. 2온스, 6온스 및 1온스 용량으로 제공되는 다양한 Lubesite 그리스 피더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 표면 보호 필름 디스펜서
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 탄소강 막대 주식
- 축 상향식 배기 환기 장치
- 연기 추출기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 유압시스템 구성품
- 하드웨어 공급
- 청력 보호
- 선반 도구
- TAPCO 솔라 바리케이드 라이트
- ACCUFORM SIGNS 안전 포스터, 18 인치 H, 24 인치 W
- BRADY 나일론 잠금 자물쇠, 키가 다른 키
- LAB SAFETY SUPPLY 샘플링 백 18 온스
- APPROVED VENDOR Pto 케이블 Ez 글라이드
- BANJO FITTINGS 캡 어셈블리
- 80/20 L-핸들
- LEWISBINS 2000 시리즈 디바이더 박스 컨테이너
- BL BEARINGS 니들 롤러 베어링
- FANTECH 전자 제어 타이머