BRADY Bmp21 Plus 시리즈, 와이어 마킹 슬리브
필터
색: 옐로우에 블랙 , 키: 7ft. , 롤당 라벨 수: 끊임없는 , 재료: B-342 PermaSleeve (R) PS 단면 열수축 폴리올레핀 , 축소율: 3:1 , 온도. 범위: -67도 ~ 267도 F
스타일 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M21-125-C-342-YL | 0.11 " | 0.046 " | 1 / 8 " | ₩ 128,782 | |
B | M21-187-C-342-YL | 0.15 " | 0.062 " | 3 / 16 " | ₩ 136,377 | |
C | M21-375-C-342-YL | 0.32 " | 0.125 " | 3 / 8 " | ₩ 178,115 | |
D | M21-250-C-342-YL | 0.215 " | 0.094 " | 1 / 4 " | ₩ 162,452 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
- 연마 용 샤프닝 파일
- 전기 기기 제어
- 에어 코크 건
- 드럼 랙커
- 윤활유
- 환풍
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 작물 종묘장 및 조경
- 유압 모터
- CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이캐스트 Zamak 3 V 벨트 풀리, 3단, 홈 수: 3
- PARKER 호스-푸시 핏 어댑터
- OMRON 12VAC, 릴레이
- BUSSMANN 170M 계열 반도체 퓨즈
- COOPER B-LINE 벽 각도 프레임 클립 키트
- MORSE DRUM Pail Pro 시리즈 캔 티퍼
- EATON GMCP 시리즈 모터 회로 보호기
- EATON BR 시리즈 태양광 센터 미터 차단기
- VESTIL DCR 시리즈 경제적인 드럼 트랜스포터
- VESTIL 표준 의무 캔틸레버 버팀대 세트