CONGRESS DRIVES 고정 보어 다이캐스트 Zamak 3 V-벨트 풀리, 3단, 홈 수: 3
필터
구멍 유형 : 고정 보어 , 부싱 필요: 없음 , 건설: 고체 , 축 직경에 적합: 5/8 "또는 1/2" , 재료: 다이 캐스트 Zamak 3 , 홈 수: 3 , 고정나사 포함: 가능
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCA300-3X062KW | 0.5 "또는 0.625" | 1.875 ", 2.5", 3.313 " | ₩ 167,819 | |
A | SCA600-3X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 4 ", 5", 6 " | ₩ 180,979 | |
A | SCA500-3X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 3 ", 4", 5 " | ₩ 155,942 | |
A | SCA400-3X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 2 ", 3", 4 " | ₩ 122,587 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자기 리프트
- 파일럿 공기 제어 밸브
- 여과 브리더 액세서리
- 소켓 엔드 렌치
- 사다리 추적
- 펌프 모터
- 호퍼 및 큐브트럭
- 파일
- 지붕이기
- 주석
- SOLER & PALAU 84W 60Hz 건조기 부스터 덕트 팬
- TEMPCO 순환 부스터 히터 요소
- ARLINGTON INDUSTRIES 레벨링 링, 플라스틱
- COOPER B-LINE 바이패스가 없는 단일 미터 소켓
- HOFFMAN 컴팩트 시리즈 딘 레일
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 2-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 이중 와이즈, 벨 소켓
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel 시리즈 전기영동 시스템
- BALDOR / DODGE XT45 헤비듀티 윙 풀리
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 스틸 최소 보어 스퍼 기어, 24피치