그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 풀리, 3 단계 |
보어 직경. | 5/8 "또는 1/2" |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 5/8 "또는 1/2" |
자재 | 다이 캐스트 Zamak 3 |
그루브 수 | 3 |
외부 Dia. | 2 ", 3", 4 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SCA500-3X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 3 ", 4", 5 " | ₩ 155,942 | |
SCA300-3X062KW | 0.5 "또는 0.625" | 1.875 ", 2.5", 3.313 " | ₩ 167,819 | |
SCA600-3X062KW | 5/8 "또는 1/2" | 4 ", 5", 6 " | ₩ 180,979 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.