그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플라스틱 달아서 장력 기 |
색상 | 초록색 |
달아서 폭 | 3/4 "~ 3/8" |
손잡이 길이 | 11 " |
손잡이 재질 | 캐스트 알루미늄 |
높이 | 5.875 " |
길이 | 10.625 " |
낮은 높이 | 3" |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 5.88 " |
전체 길이 | 10 5 / 8 " |
전체 폭 | 2.59 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pkg-ptc-d.pdf |
올려 진 높이 | 9" |
도구 무게 | 2.9의 파운드. |
타입 | 텐셔너 |
함께 사용 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 |
폭 | 2.59 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 14.92 |
선박 길이 (cm) | 26.99 |
선박 폭 (cm) | 6.58 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 도구 무게 | 색상 | 손잡이 재질 | 함께 사용 | 항목 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패키지-ST | 5의 파운드. | 검정 | 강철 | 강철 달아서 | 강철 달아서 장력 기 | 탄소강 | 3" | 14 3 / 4 " | ₩ 312,861 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.