항목 | 강철 달아서 장력 기 |
볼 재질 | 플라스틱 |
색상 | 검정 |
스트래핑 두께 | 최대 0.03 형 |
달아서 폭 | 3/4 "~ 3/8" |
그립 재질 | 플라스틱 볼 |
손잡이 길이 | 11 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 3" |
길이 | 14.75 " |
자재 | 탄소강 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 3" |
전체 길이 | 14 3 / 4 " |
전체 폭 | 3 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pkg-st.pdf |
도구 무게 | 5의 파운드. |
타입 | 텐셔너 |
함께 사용 | 강철 달아서 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 37.47 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 도구 무게 | 색상 | 손잡이 재질 | 함께 사용 | 항목 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패키지-PTC-D | 2.9의 파운드. | 초록색 | 캐스트 알루미늄 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 | 플라스틱 달아서 장력 기 | 캐스트 알루미늄 | 5.88 " | 10 5 / 8 " | ₩ 230,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.