DAYTON 수동 밸런싱 댐퍼, 단일 블레이드, 강철 프레임
스타일 | 모델 | 덕트 높이 | 덕트 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 22CV84 | 6" | 8" | ₩ 85,557 | |
A | 22CV85 | 6" | 10 " | ₩ 88,742 | |
A | 22CV81 | 6" | 12 " | ₩ 88,865 | |
A | 22CV83 | 8" | 12 " | ₩ 94,727 | |
A | 22CV82 | 8" | 10 " | ₩ 93,764 | |
A | 22CV86 | 10 " | 12 " | ₩ 104,230 |
수동 밸런싱 댐퍼, 싱글 블레이드, 스틸 프레임
Dayton 밸런싱 댐퍼는 HVAC(난방, 환기 및 공조) 시스템의 공기 흐름을 조절하도록 설계되었습니다. 이 직사각형 댐퍼는 단일 각도/위치에서 쉽게 설정하고 잠글 수 있는 손으로 조정 가능한 사분면을 특징으로 하여 실내 또는 시설 영역에서 일정한 수준의 공기 흐름을 유지합니다. 그들은 내구성을 위해 아연 도금 강철 프레임을 가지고 있으며 수평 위치에 설치된 블레이드를 포함합니다. 8~12인치 범위의 덕트 폭으로 제공되는 다양한 수동 댐퍼 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돋보기 조명
- 황동 에어 브레이크 커넥터 및 액세서리
- 핸드 래칫
- 플로트 볼
- 밀폐 된 우주 삼각대
- 브러시 롤러 및 트레이
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 풍속계
- 스타터 및 접촉기
- INGERSOLL-RAND 2 단계, 탱크 장착, 스플래시 윤활, 수직 전기 공기 압축기
- ACROVYN 왼쪽 엔드 캡, 충격 방지
- BALDOR MOTOR 영구 자석 SCR 구동 모터, 기본 폭발 방지 기능이 있는 C-Face
- WORLDWIDE ELECTRIC KAN 시리즈 토크 암
- CRETORS 문
- RIDGID 스페이드 커터
- KERICK VALVE 고정 암이 있는 플로트 밸브 및 플로트
- PURTEST UV 소독 장치
- HUMBOLDT 운송 랙, 콘크리트 테스트 실린더