항목 | 직사각형 밸런싱 댐퍼 |
작동시키는 것 | Manual |
덕트 높이 | 6" |
덕트 폭 | 10 " |
사용을 위해 | 저속 및 저 차압 시스템 |
Frame | 22 게이지 |
프레임 깊이 | 1-7 / 8 " |
프레임 높이 | 5-3 / 4 인치 |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
프레임 폭 | 9-3 / 4 인치 |
최대 온도 | 180 F |
맥스. 속도 | 오후 2000시 |
압력 차 Max. | 1.0 인치 WC |
타입 | 수동 단일 블레이드 |
UPC | 190735168783 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
HS 코드 | 8481803090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.