항목 | 팔레트 카고 데크 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 49 1 / 2 " |
포크 센터 | 26 " |
포크 포켓 높이 | 2 5 / 8 " |
포크 포켓 사이즈 | 7-5 / 8 " |
포크 포켓 너비 | 7 5 / 8 " |
계량기 | 12가. |
높이 | 56 " |
길이 | 49.5 " |
부하 용량 | 5000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
데크 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pcd-92dsb.pdf |
두 번째 데크 높이 | 28 1 / 8 " |
UPC | 691215029391 |
사용 가능한 길이 | 49 " |
사용 가능한 너비 | 89 3 / 4 " |
폭 | 90.25 " |
선박 중량 (kg) | 129.15 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 229.24 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.