CONDOR Back Supports With Stay, Spandex, Detachable Knit Elastic
스타일 | 모델 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6T562 | 25 "~ 30" | S | 7.75 " | ₩ 66,920 | |
A | 6T563 | 30 "~ 34" | M | 8" | ₩ 66,920 | |
A | 6T564 | 34 "~ 38" | L | 8.5 " | ₩ 66,920 | |
A | 6T565 | 38 "~ 42" | XL | 8.5 " | ₩ 66,920 |
등 지지대(스테이 포함), 스판덱스, 탈부착 가능한 니트 탄성
콘도르 6T 등받이는 다양한 환경에서 요추 지지력과 안정성을 제공합니다. 창고, 건설현장, 제조시설 등 무거운 물건을 들어올리거나 반복적으로 굽히는 작업장에 사용됩니다.
특징
- 이 등받이에는 후크 앤 루프 잠금 장치가 있어 편리하고 조절 가능한 고정이 가능합니다.
- 스판덱스로 제작되어 유연성과 지지력을 제공하여 사용 중에 향상된 편안함을 제공합니다.
- 이 등받이는 클래식한 블랙 색상으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 블래스터 액세서리
- 모듈러 매트 테두리
- 입자 계수기
- RH 미터 및 온 습도계 Acc.
- 과부하 릴레이
- 연마 휠
- 히트 건 및 액세서리
- 색인 생성 가능한 도구
- SPA 수영장 펌프
- 매장 가능한 가스
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 3 날, 90도 포함 각도
- MANITOWOC Ar 카트리지
- APPROVED VENDOR 니플, 스테인리스 스틸
- LUMAPRO 매입 형 트림, 4 인치
- MERSEN FERRAZ A6D-R 시리즈 시간 지연 퓨즈, 클래스 RK1
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 5/16-8 Un
- EATON E26 시리즈 StackLight 마운팅 베이스
- KERN AND SOHN OBB-AF 시리즈 그레이 필터
- DAYTON 베벨 기어
- ALLEGRO SAFETY 미크론 교체