VESTIL PCD 시리즈 팔레트 카고 데커
필터
생산 능력: 5000의 파운드. , 색상: 파란색 , 깊이: 49 1 / 2 " , 포크 센터: 26 " , 포크 포켓 높이: 2 5 / 8 " , 포크 포켓 폭: 7 5 / 8 " , 게이지: 12가. , 키: 56 " , 길이: 49.5 " , 적재 능력: 5000의 파운드. , 재료: 강철 , 두 번째 데크 높이: 28 1 / 8 " , 사용 가능 길이: 49 " , 너비: 90.25 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라돈 Fans
- 타이어 체인
- 테스트 및 배양 튜브
- 마이크로 미터
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 하수구
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 윤활유
- 실험실기구
- 로터리 펌프
- RIDGID 퀵 액팅 튜빙 커터
- APPROVED VENDOR 스트리트 키 스틸
- INGERSOLL-RAND 모터, 단상, 압축기용
- COOPER B-LINE 유형 3R 이중 도어 패널 인클로저
- WATTS 이동식 가스 커넥터 키트
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 소켓, EPDM O-링
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- MARTIN SPROCKET 크기 유형 롤러 체인 스프로킷, 경화 치아, 80 체인 번호에 지루함
- SMC VALVES 유량 컨트롤러
- BALDOR / DODGE 탑 앵글 테이크업 프레임