VESTIL MT-2448-LP 로우 프로파일 기계식 포스트 테이블, 24인치 x 48인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 두께 | 1 / 4 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
높이 | 23.94 " |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 49.88 " |
무거운 하중으로 회전당 리프트 | 1 / 8 " |
경부하 시 회전당 리프트 | 5 / 16 " |
낮은 높이 | 23 15 / 16 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 42.19 " |
맥스. 여행 거리 | 18 1 / 4 " |
맥스. 이동 거리 (Ft.) | 18-5 / 16 인치 |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 23.94 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
게시물의 수 | 4 |
높은 설정의 펌프 수 | 58 |
낮은 설정의 펌프 수 | 146 |
조작 | Manual |
작업 유형 | Manual |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-mt-2448-lp.pdf |
올려 진 높이 | 42 3 / 16 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 156.15 |
선박 높이 (cm) | 60.17 |
선박 길이 (cm) | 140.97 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 배터리 포함 | 배터리 충전기 포함 | 전원 | 전압 | 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-2436-LP | 24 " | 아니 | - | Manual | - | 24 " | 23.94 " | 37.88 " | ₩ 3,412,552 | ||
MT-2436-LP-AC | 24 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 24 " | 23.94 " | 38.06 " | ₩ 8,556,290 | ||
MT-2442-LP | 24 " | 아니 | - | Manual | - | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ₩ 3,252,938 | ||
MT-2442-LP-AC | 24 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ₩ 9,001,185 | ||
MT-2442-LP-DC | 24 " | 가능 | 가능 | 전기 | 12V DC | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ₩ 9,001,185 | ||
MT-2448-LP-AC | 24 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ₩ 9,352,534 | ||
MT-2448-LP-DC | 24 " | - | 가능 | 전기 | 12V DC | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ₩ 9,352,534 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.