VESTIL MT 시리즈 기계식 포스트 테이블, 로우 프로파일
필터
배터리 크기 : 12V , 용량: 2000의 파운드. , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 파란색 , 데크 두께: 1 / 4 " , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 휴대용 제어 전압: 24V , 설치 하드웨어 포함: 가능 , 무거운 하중으로 회전당 리프트: 1 / 8 " , 경부하 시 회전당 리프트: 5 / 16 " , 재료: 강철 , 맥스. 키: 42.19 " , 캐스터 수: 4 , 높은 설정의 펌프 수: 58 , 낮은 설정의 펌프 수: 146 , 작업 유형: Manual , 단계: 1 , 플랫폼 재질: 강철 , 휴대용: 가능 , 후방 캐스터 재질: 폴리온 스틸
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 배터리 포함 | 배터리 충전기 포함 | 전원 | 전압 | 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT-2436-LP-AC | 24 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 24 " | 23.94 " | 38.06 " | ₩ 8,556,290 | |
B | MT-2448-LP | 24 " | 아니 | - | Manual | - | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ₩ 3,588,836 | |
C | MT-2460-LP-DC | 24 " | 가능 | 가능 | 전기 | 12V DC | 24 " | 23.94 " | 61.88 " | ₩ 10,289,898 | |
D | MT-2460-LP | 24 " | 아니 | - | Manual | - | 24 " | 23.94 " | 61.88 " | ₩ 4,495,654 | |
E | MT-2448-LP-AC | 24 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ₩ 9,352,534 | |
F | MT-2442-LP-DC | 24 " | 가능 | 가능 | 전기 | 12V DC | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ₩ 9,001,185 | |
G | MT-2442-LP-AC | 24 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ₩ 9,001,185 | |
H | MT-2448-LP-DC | 24 " | - | 가능 | 전기 | 12V DC | 24 " | 23.94 " | 49.88 " | ₩ 9,352,534 | |
I | MT-2436-LP | 24 " | 아니 | - | Manual | - | 24 " | 23.94 " | 37.88 " | ₩ 3,412,552 | |
J | MT-2442-LP | 24 " | 아니 | - | Manual | - | 24 " | 23.94 " | 43.88 " | ₩ 3,252,938 | |
K | MT-2460-LP-AC | 24 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 24 " | 23.94 " | 61.88 " | ₩ 10,289,898 | |
L | MT-3042-LP-DC | 30 " | 가능 | 가능 | 전기 | 12V DC | 30 " | 23.94 " | 43.88 " | ₩ 9,367,730 | |
M | MT-3042-LP | 30 " | - | - | - | - | 30 " | 23.69 " | 49.5 " | ₩ 3,533,472 | |
N | MT-3048-LP-DC | 30 " | - | 가능 | 전기 | 12V DC | 30 " | 23.94 " | 49.88 " | ₩ 9,904,083 | |
O | MT-3036-LP-DC | 30 " | - | - | DC | 12V DC | - | - | - | ₩ 8,699,472 | |
P | MT-3036-LP-AC | 30 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 30 " | 23.94 " | 37.88 " | ₩ 8,699,472 | |
Q | MT-3036-LP | 30 " | 아니 | - | Manual | - | 30 " | 23.94 " | 37.88 " | ₩ 3,428,549 | |
R | MT-3042-LP-AC | 30 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 30 " | 23.94 " | 43.88 " | ₩ 9,367,730 | |
S | MT-3048-LP | 30 " | 아니 | - | Manual | - | 30 " | 23.94 " | 49.88 " | ₩ 4,043,327 | |
T | MT-3060-LP | 30 " | 아니 | - | Manual | - | 30 " | 23.94 " | 61.88 " | ₩ 7,380,450 | |
U | MT-3060-LP-AC | 30 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 30 " | 23.94 " | 61.88 " | ₩ 10,667,923 | |
V | MT-3060-LP-DC | 30 " | 가능 | 가능 | 전기 | 12V DC | 30 " | 23.94 " | 61.88 " | ₩ 10,667,923 | |
W | MT-3048-LP-AC | 30 " | 아니 | 아니 | 전기 | 115V 교류 | 30 " | 23.94 " | 49.88 " | ₩ 9,904,083 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포장 테이프
- 폭발 캐비닛 액세서리
- 공압 실린더 컨트롤
- 드릴 가이드
- 레벨 게이지
- AC 모터
- 측정 장비
- 히트 건 및 액세서리
- 진동기
- 카운터 및 아워 미터
- STIEBEL ELTRON 전기 탱크리스 온수기
- DAYTON 매달린 적외선 튜브 히터
- CHECKERS 경고 채찍 8 피트 플래그 포함
- COOPER B-LINE B124 시리즈 XNUMX홀 트리플 윙 피팅
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 플랜지
- SPEARS VALVES Double Containment Tees PVC 일정 80 x PVC 일정 40
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- CALBRITE 스테인레스 스틸 클램프 백