SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기, QJA 시리즈
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | QJA32100 | 100 | 240V | ₩ 4,069,333 | |
A | QJA32125 | 125 | 240V | ₩ 6,496,000 | |
A | QJA32150 | 150 | 240V | - | RFQ
|
A | QJA32175 | 175 | 240V | ₩ 4,069,333 | |
B | QJA222002 | 200 | 240 | - | RFQ
|
B | QJA222004 | 200 | 240 | - | RFQ
|
C | QJA222001 | 200 | 240V | - | RFQ
|
A | QJA32200 | 200 | 240V | - | RFQ
|
A | QJA32225 | 225 | 240V | ₩ 4,069,333 |
몰드 케이스 회로 차단기, QJA 시리즈
Square D QJA 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 단락 상태로부터 보호하기 위해 상업용 및 산업용 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 가벼운 과부하에서 트리핑을 피하면서 한 번에 심각한 전력 서지에 반응하기 위한 장시간 및 순간 전류 제한 트립 기능이 특징입니다. 이 회로 차단기는 100V에서 240kA의 최대 차단 용량이 특징이며 제약이 있는 패널 보드에 쉽게 설치할 수 있도록 소형 QJA 유형 프레임이 장착되어 있습니다. 부하 및 라인 측 러그 단자는 번거로움 없는 배선을 가능하게 합니다. QJA 시리즈 회로 차단기는 100A ~ 225A 사이의 정격 전류에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 순환기 보호대
- 탄소 필터
- 패널 필터
- 팬 슈라우드 필터
- 손상 표시기 라벨
- 펌프 모터
- 낙상방지
- 와이어코넥터
- 리벳
- 도어록 및 데드 볼트
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 수 엘보, 플레어 튜브
- AMS 시그니처 시리즈, 코어 샘플러 컵 및 캡
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/8-12 Un
- ANVIL XH 90도 아연 도금 거리 팔꿈치
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-HE50 부싱 윙 풀리
- MAGLINER 액슬 어셈블리
- TECHNIKS 고정 손잡이
- LINN GEAR 베벨 기어
- TIMKEN XNUMX개의 볼트 플랜지 장착 베어링 편심 잠금 칼라