항목 | 로우 프로파일 머신 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
색상 | 노란색 |
높이 | 16 " |
내부 Dia. | 4 1 / 4 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 8" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 플레이트 구멍 직경 | 0.875 " |
장착 플레이트 길이 | 8" |
장착판 두께 | 1 / 4 " |
장착 플레이트 폭 | 8" |
볼트 구멍 수 | 8 |
장착 구멍 수 | 8 |
외부 Dia. | 4 1 / 2 " |
전반적인 깊이 | 8" |
전체 높이 | 16 " |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 39.5 " |
플레이트 길이 | 8 입력 |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 폭 | 8 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lpro-rf-36-16-4.pdf |
폭 | 39.5 " |
선박 중량 (kg) | 30.6 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 100.33 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LPRO-RF-36-9-4 | 9" | 39.5 " | ₩ 559,842 | ||
LPRO-RF-48-9-4 | 9" | 51.5 " | ₩ 666,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.