VESTIL LPRO 시리즈 표면 장착형 탈착식 하이 프로파일 기계 가드
필터
부착 유형 : 볼트 켜기 , 색상: 노란색 , 내경: 4 1 / 4 " , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 재료: 강철 , 장착판 구멍 직경: 0.875 " , 장착 플레이트 길이: 8" , 장착판 두께: 1 / 4 " , 장착판 폭: 8" , 외경: 4 1 / 2 " , 전체 길이: 8"
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPRO-RF-48-9-4 | 9" | 51.5 " | ₩ 666,295 | |
B | LPRO-RF-36-9-4 | 9" | 39.5 " | ₩ 559,842 | |
C | LPRO-RF-36-16-4 | 16 " | 39.5 " | ₩ 755,898 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 제어 스위치
- 연마 방사형 강모 브러시
- 구면 롤러 베어링
- 유도
- 재고 있음 카트 선반
- 스토리지 보관함
- 고정 도구 액세서리
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 환풍
- 건벽/석고용 장비
- DAYTON 전기 벽 및 천장 히터 온도 조절기, 120 - 277V
- CRESCENT 몰딩 프라이 바
- JR SMITH 소화전 키 소화전
- PARKER 원형 복동 공압 공기 실린더
- HOFFMAN Hyshed 시리즈 힌지 커버 인클로저 교체 개스킷
- HOFFMAN 통풍 플린스 베이스 커버
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 브러쉬
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-16 Un
- WEG Tefc C 페이스, 풋리스, XNUMX상 범용 모터
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 스테인레스 스틸 베벨 기어